カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,137)
  • Festo(197)
  • RS PRO(193)
  • エスコ(109)
  • メディアカバーマーケット(109)
  • フエニックス・コンタクト(104)
  • CKD(73)
  • フジキン(46)
  • カーメックス(32)
  • Loc-Line(ロックライン)(31)
  • コスモスビード(25)
  • アイシス(24)
  • 井筒製作所(24)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • ニチアス(17)
  • UDトラックス(17)
  • CEJN(セイン)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt pt」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(10m)
当日出荷
4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
NPTネジ付きPVDFカップリング アズワンNPTネジ付きPVDFカップリングアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPT メスネジの同径・異径カップリングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
NPTネジ付きPVDFプラグ アズワンNPTネジ付きPVDFプラグアズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPT オスネジ付きです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
NPTネジ付きPVDFアダプター アズワンNPTネジ付きPVDFアダプターアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター アズワン1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプターアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
NPTネジ付きPVDFブッシング アズワンNPTネジ付きPVDFブッシングアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPT オスネジとメスネジのブッシングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
NPTネジ付きPVDFバーブアダプター アズワンNPTネジ付きPVDFバーブアダプターアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPTネジ付きPVDFニップル アズワンNPTネジ付きPVDFニップルアズワン
1,290税込1,419
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
NPT オスネジの同径・異径ニップルです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
メタルルアーアダプター アズワンメタルルアーアダプターアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
導電PTFEチューブ アズワン導電PTFEチューブアズワン
33,200税込36,520
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1使用温度範囲(℃)-200~+250抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPTFE(ナフロン(R))チューブアズワン
6,395税込7,035
1巻
当日出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
アズフロンPTFEヘラ アズワンアズフロンPTFEヘラアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状台形型
アズフロンPTFEヘラ アズワンアズフロンPTFEヘラアズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状半月型
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPTFE(ナフロン(R))チューブアズワン
14,949税込16,444
1巻
当日出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
排気管 直管 PTFEコック VSFシリーズ アズワン排気管 直管 PTFEコック VSFシリーズアズワン
5,346税込5,881
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックPTFEコック吸引口外径(Φmm)Φ8
フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワンフィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワンフィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
導電PTFEチューブ アズワン導電PTFEチューブアズワン
14,100税込15,510
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
ステンレスフィルターハウジング STシリーズ アズワンステンレスフィルターハウジング STシリーズアズワン
203,000税込223,300
1個
8日以内出荷
耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。 高圧のラインに使用可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4最高使用圧力(MPa)1.75最高使用温度(℃)121