カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- RS PRO(58)
- 三菱マテリアル(35)
- WPH(27)
- NICHIRYO(ニチリョー)(22)
- LIBRE(15)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 三商(8)
- GVS(8)
- エスコ(7)
- 福井クラフト(5)
- ファーストレイト(5)
- ビタントニオ(Vitantonio)(5)
- SMC(4)
- ケージーパルテック(4)
- skinix(4)
- CKD(3)
- 象印マホービン(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ブランドをもっと見る
「npv」の検索結果
特価

導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ
アズワン¥6,470~税込¥7,117~1枚ほか当日出荷FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
導電性ガラス
アズワン¥6,569~税込¥7,226~1セット(20枚)ほか当日出荷から10日以内出荷表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
非帯電PVCシート
アズワン¥15,140~税込¥16,654~1巻当日出荷から12日以内出荷厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)材質PVC(塩化ビニル樹脂)
フレンドチップ
アズワン¥2,590税込¥2,8491袋(1000本)当日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
非帯電PVCシート グリッド3003
アズワン¥40,194税込¥44,2131個当日出荷静電気の不安を解消!材質PVC(塩化ビニル樹脂)サイズ1370mm×30m×0.3mm表面抵抗値(Ωcm)10^6(プリント面)アズワン品番4-472-11
NPTネジ付きPVDFカップリング
アズワン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷NPT メスネジの同径・異径カップリングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度範囲(℃)-20~129
NPTネジ付きPVDFアダプター
アズワン¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷から7日以内出荷NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度範囲(℃)-20~129
NPTネジ付きPVDFニップル
アズワン¥1,290~税込¥1,419~1個7日以内出荷NPT オスネジの同径・異径ニップルです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度範囲(℃)-20~129
NPTネジ付きPVDFブッシング
アズワン¥1,790税込¥1,9691個7日以内出荷NPT オスネジとメスネジのブッシングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度範囲(℃)-20~129