カテゴリ
- 科学研究・開発用品(62)
- 医療(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- フロンケミカル(379)
- SMC(298)
- BIGM(丸山製作所)(206)
- タンガロイ(126)
- イスカル(80)
- ワルター(60)
- ケナメタル(56)
- 京セラ(54)
- 住友電工ハードメタル(45)
- NACHI(不二越)(35)
- 三菱マテリアル(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- セコ・ツールズ・ジャパン(28)
- 七星科学研究所(27)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- サンドビック(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- ブランドをもっと見る
「nr-2」の検索結果
特価

ナンバー連続ラベル(F)
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
PTFE ジェット型撹拌棒
アズワン¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
ポータブルCO2ガスセット 5本
アズワン¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷CO2インキュベーターのエントリーユーザー向け、ガスカートリッジセットです。一般的なガスボンベよりコンパクトで、ガス切れ時の予備ボンベとしても活躍します。
PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ
アズワン¥1,089税込¥1,1981個当日出荷希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
PTFE るつぼ NR0218シリーズ
アズワン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から25日以内出荷耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋
アズワン¥22,900税込¥25,1901個当日出荷フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929アズワン品番67-4864-94
強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ
アズワン¥5,240税込¥5,7641個当日出荷磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウスアズワン品番1-6618-08
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ
アズワン¥22,700~税込¥24,970~1枚当日出荷から17日以内出荷通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
ミニニードルバルブL型 Φ3
アズワン¥8,763税込¥9,6391個当日出荷ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
チェックバルブ Rp3/8
アズワン¥27,165税込¥29,8821個当日出荷バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ
アズワン¥7,990税込¥8,7891個3日以内出荷から4日以内出荷1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ
アズワン¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷から5日以内出荷Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。材質本体/PTFE、Oリング/FKM色白
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ
アズワン¥34,900税込¥38,3901枚7日以内出荷から26日以内出荷実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
クラッシャー
アズワン¥130,000税込¥143,0001個7日以内出荷仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 250mL
アズワン¥34,199税込¥37,6191個7日以内出荷100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。 延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ) 持ち手部の上部は、メネジになっています。仕様●容量(mL):250●A(mm):69●B(mm):93●C(mm):94●全長(mm):714●コード番号:301-0003537アズワン品番67-4851-77
ハーフユニオン SF-1/8-3
アズワン¥4,580税込¥5,0381個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853アズワン品番67-4864-34
アフロンR COP (R) ETFE 細口大型回転成型容器 NR0702シリーズ
アズワン¥89,900税込¥98,8901個13日以内出荷から63日以内出荷耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
M6ハーフユニオン SF-M6-3
アズワン¥4,580税込¥5,0381個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875アズワン品番67-4864-56
ユニオンエルボー SL-1/4-6
アズワン¥6,800税込¥7,4801個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SL-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002866アズワン品番67-4864-47
パンチングシ-ト 0.5×500L
アズワン¥6,590税込¥7,2491枚13日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611アズワン品番67-4851-89
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8
アズワン¥53,900税込¥59,2901個13日以内出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814アズワン品番67-4863-94
二方バルブ両メスタイプ Rc3/8
アズワン¥23,900税込¥26,2901個13日以内出荷左右がメネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918アズワン品番67-4864-83
二方バルブ両オスタイプ R3/8
アズワン¥23,900税込¥26,2901個13日以内出荷左右がオネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:30、B:30、C:24●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002915アズワン品番67-4864-80
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4
アズワン¥22,900税込¥25,1901個13日以内出荷片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m
アズワン¥36,200税込¥39,8201枚15日以内出荷耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003511アズワン品番67-4851-56
ポリプロピレンメッシュシート 59×56メッシュ 102cm幅 /m
アズワン¥7,950税込¥8,7451個15日以内出荷仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525アズワン品番67-4851-70
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8
アズワン¥23,300税込¥25,6301個23日以内出荷フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961アズワン品番67-4865-27
PFAドレンコック R3/8
アズワン¥46,900税込¥51,5901個23日以内出荷PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。仕様●接続ネジ:R3/8●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002850アズワン品番67-4864-31
PFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300L
アズワン¥10,400税込¥11,4401個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):6×4●全長(mm):300●曲半径:18●接続ジョイント:NR1062-002<b●コード番号:303-0002877アズワン品番67-4864-58
PFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300L
アズワン¥12,700税込¥13,9701個23日以内出荷透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878アズワン品番67-4864-59
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8
アズワン¥26,900税込¥29,5901個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890アズワン品番67-4864-71
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8
アズワン¥20,600税込¥22,6601個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885アズワン品番67-4864-66
PFA二方バルブ装置用 Φ8xR1/4
アズワン¥29,900税込¥32,8901個23日以内出荷枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002921アズワン品番67-4864-86
PFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4
アズワン¥32,400税込¥35,6401個23日以内出荷枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925アズワン品番67-4864-90
四方バルブ圧入型 Φ8
アズワン¥71,200税込¥78,3201個23日以内出荷四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:37.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002656アズワン品番67-4862-45