カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(123)
- フロンケミカル(86)
- 京セラ(46)
- 住友電工ハードメタル(43)
- 三菱マテリアル(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- セコ・ツールズ・ジャパン(28)
- 七星科学研究所(19)
- サンドビック(18)
- エスコ(17)
- 椿本チエイン(17)
- イスカル(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- ELPA(7)
- SMT(南海精工所)(6)
- オーム電機(5)
- 新明和工業(5)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(5)
- ブランドをもっと見る
「nr-2」の検索結果

ナンバー連続ラベル(F)
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
PTFE ジェット型撹拌棒
アズワン¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
ポータブルCO2ガスセット 5本
アズワン¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷CO2インキュベーターのエントリーユーザー向け、ガスカートリッジセットです。一般的なガスボンベよりコンパクトで、ガス切れ時の予備ボンベとしても活躍します。
PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ
アズワン¥1,089税込¥1,1981個当日出荷希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋
アズワン¥22,900税込¥25,1901個当日出荷フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929アズワン品番67-4864-94
強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ
アズワン¥5,240税込¥5,7641個当日出荷磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウスアズワン品番1-6618-08
ミニニードルバルブL型 Φ3
アズワン¥8,763税込¥9,6391個当日出荷ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
チェックバルブ Rp3/8
アズワン¥27,165税込¥29,8821個当日出荷バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ
アズワン¥7,990税込¥8,7891個3日以内出荷から4日以内出荷1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ
アズワン¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷から5日以内出荷Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。材質本体/PTFE、Oリング/FKM色白