カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(70)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • フロンケミカル(291)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • SMC(167)
  • NACHI(不二越)(32)
  • 椿本チエイン(18)
  • CKD(13)
  • ノーブランド(10)
  • 黒田精工(9)
  • アイゼン(9)
  • 青木精密工業(8)
  • ELPA(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • オーム電機(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • コクゴ(5)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • タンガロイ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-02」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
9,326税込10,259
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワンPTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から17日以内出荷
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
PTFE るつぼ NR0218シリーズ アズワンPTFE るつぼ NR0218シリーズアズワン
14,850税込16,335
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
クラッシャー アズワンクラッシャーアズワン
130,000税込143,000
1個
7日以内出荷
仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワンPTFE撹拌棒 NR0267シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
超低温作業用安全長靴 NR-021シリーズ アズワン超低温作業用安全長靴 NR-021シリーズアズワン
17,980税込19,778
1足
10日以内出荷から98日以内出荷
軽量で滑り止めが付いています。
フィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズ アズワンフィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズアズワン
265,000税込291,500
1枚
17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
フッ素樹脂 PTFE 分解容器 アズワンフッ素樹脂 PTFE 分解容器アズワン
59,900税込65,890
1個
48日以内出荷
オールPTFE製。
ナンバー連続ラベル(F) アズワンナンバー連続ラベル(F)アズワン
8,613税込9,474
1個
当日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
チューブカッター アズワンチューブカッターアズワン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
樹脂製硬質チューブの切断用です切断面を直角にカット可能
種別アズワン品番61-3533-64
PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ アズワンPTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズアズワン
1,089税込1,198
1個
当日出荷
希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ アズワン実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズアズワン
30,900税込33,990
1枚
当日出荷から26日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋 アズワンPFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋アズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929アズワン品番67-4864-94
強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ アズワン強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズアズワン
5,240税込5,764
1個
当日出荷
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウスアズワン品番1-6618-08
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
18,800税込20,680
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
ミニニードルバルブL型 Φ3 アズワンミニニードルバルブL型 Φ3アズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
チェックバルブ Rp3/8 アズワンチェックバルブ Rp3/8アズワン
30,900税込33,990
1個
当日出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
高圧ガスボンベ アズワン高圧ガスボンベアズワン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ アズワンPTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズアズワン
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。
材質本体/PTFE、Oリング/FKM
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
239,000税込262,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
54,900税込60,390
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R1/2 アズワンフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R1/2アズワン
18,400税込20,240
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5777アズワン品番67-6859-82
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2 アズワンフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2アズワン
14,300税込15,730
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5806アズワン品番67-6859-86
M6ハーフユニオン SF-M6-3 アズワンM6ハーフユニオン SF-M6-3アズワン
3,760税込4,136
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875アズワン品番67-4864-56
ハーフユニオン SF-1/8-3 アズワンハーフユニオン SF-1/8-3アズワン
3,760税込4,136
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853アズワン品番67-4864-34
ユニオンエルボー SL-1/4-6 アズワンユニオンエルボー SL-1/4-6アズワン
6,800税込7,480
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002866アズワン品番67-4864-47
パンチングシ-ト 0.5×500L アズワンパンチングシ-ト 0.5×500Lアズワン
6,590税込7,249
1枚
13日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611アズワン品番67-4851-89
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 250mL アズワンフッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 250mLアズワン
34,199税込37,619
1個
欠品中
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。 延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ) 持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):250●A(mm):69●B(mm):93●C(mm):94●全長(mm):714●コード番号:301-0003537アズワン品番67-4851-77
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8 アズワンコンパクト二方ボールバルブ Rc3/8アズワン
53,900税込59,290
1個
13日以内出荷
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814アズワン品番67-4863-94
二方バルブ両メスタイプ Rc3/8 アズワン二方バルブ両メスタイプ Rc3/8アズワン
23,900税込26,290
1個
13日以内出荷
左右がメネジになっています。
仕様●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918アズワン品番67-4864-83
二方バルブ両オスタイプ R3/8 アズワン二方バルブ両オスタイプ R3/8アズワン
23,900税込26,290
1個
13日以内出荷
左右がオネジになっています。
仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:30、B:30、C:24●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002915アズワン品番67-4864-80
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワンニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4アズワン
22,900税込25,190
1個
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m アズワンPFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1mアズワン
32,900税込36,190
1枚
15日以内出荷
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003511アズワン品番67-4851-56
ポリプロピレンメッシュシート 59×56メッシュ 102cm幅 /m アズワンポリプロピレンメッシュシート 59×56メッシュ 102cm幅 /mアズワン
7,950税込8,745
1個
15日以内出荷
仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525アズワン品番67-4851-70
フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ アズワンフィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズアズワン
32,900税込36,190
1枚
17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
PFAドレンコック R3/8 アズワンPFAドレンコック R3/8アズワン
46,900税込51,590
1個
23日以内出荷
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R3/8●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002850アズワン品番67-4864-31
PFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300Lアズワン
10,400税込11,440
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):6×4●全長(mm):300●曲半径:18●接続ジョイント:NR1062-002<b●コード番号:303-0002877アズワン品番67-4864-58
PFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300Lアズワン
12,700税込13,970
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878アズワン品番67-4864-59
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8 アズワンフッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8アズワン
26,900税込29,590
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890アズワン品番67-4864-71
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8 アズワンフッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8アズワン
20,600税込22,660
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885アズワン品番67-4864-66