カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(680)
  • DiodesZetex(26)
  • MICROCHIP(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(16)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • nexperia(13)
  • 島津製作所(11)
  • INFINEON(10)
  • ニッサン(9)
  • ESTERA(9)
  • Texas Instruments(9)
  • CKD(7)
  • ALLIANCE MEMORY(7)
  • BRAND(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 三木プーリ(5)
  • PITWORK(日産)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns32」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジリブラシ ステンレス 300mm アズワンネジリブラシ ステンレス 300mmアズワン
619税込681
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)300
栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン栓付褐色試薬瓶 目盛付きアズワン
8,524税込9,376
1本
当日出荷から12日以内出荷
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
半円形ジョイントロート アズワン半円形ジョイントロートアズワン
1,495税込1,645
1個
当日出荷
半円形ですので、複数個ネックがあるフラスコで使用しても隣ロートにぶつからず便利です。NS規格の口に適合しています。
ガラス栓 1.4000シリーズ アズワンガラス栓 1.4000シリーズアズワン
1,525税込1,678特価
1個
当日出荷
上部が六角形のため転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス3.3
栓付試薬瓶 目盛付き アズワン栓付試薬瓶 目盛付きアズワン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
丸底フラスコ 3.0129シリーズ アズワン丸底フラスコ 3.0129シリーズアズワン
2,802税込3,082
1本
当日出荷
種別丸底フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)上部摺合(NS) 29/32
PFAフラスコ 一つ口 アズワンPFAフラスコ 一つ口アズワン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。
材質PFA規格(ねじ口NS) 29/32使用温度範囲-200~+260℃
安全廃液キャップ アズワン安全廃液キャップアズワン
36,300税込39,930
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シール アズワン羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シールアズワン
29,700税込32,670
1個
翌々日出荷
仕様撹拌棒用シールシールNS 29/32、GL25アズワン品番4-6335-11
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シール アズワンプロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シールアズワン
26,800税込29,480
1個
翌々日出荷
仕様撹拌棒用シールシールNS 29/32、GL18アズワン品番4-6334-11
目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズ アズワン目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズアズワン
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ アズワン目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズアズワン
10,197税込11,217
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワンプロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
78,700税込86,570
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm材質PTFE EX長さ(mm)350シールNS 29/32、GL18外径(Φmm)8耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6334-01
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワン羽根型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
84,600税込93,060
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm材質PTFE EX長さ(mm)450シールNS 29/32、GL25外径(Φmm)10耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6335-01