カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • NTカッター(10)
  • オルファ(7)
  • SCHURTER(2)
  • KSフィルター(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt a-300r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    デザイン、機能、操作性、価格、全てに優れた新型チラー。見やすく操作しやすいタッチスクリーンを搭載しています。各種アラーム機能を備えています。ホットガスバイパス制御を搭載し、温度調節精度が向上しています。排水ドレインを備えており、結露水の排水が容易です。正面のフィルタ取付板はマグネット固定で、容易に取り外すことができます。操作部は45度の角度で、床置き時・台上置き時、どちらでも表示が見えやすく操作が容易です。ロータリーエバポレーターに適した冷却装置。ロータリーエバポレーターに代表される研究用機器、産業用機械、計測器など様々な冷却用途に対応。アズワン新型ロータリーエバポレーターとのセット組み合わせがオススメです。使いやすさを重視した充実の機能。Point1:置く場所を選ばないユーティリティデザイン。様々な環境に馴染むデザインを採用。操作部は45゜の角度で、床置き時・台上置き時、どちらでも表示が見えやすく操作が容易です。Point2:結露水排水ドレイン。製品背面上部に結露水排水用のドレインを設置。結露水が自然に排水口に集まる硯(すずり)構造を採用。排水ホースを接続することで結露水の排水が行えます。Point3:LCDタッチスクリーン。測定温度と設定温度を同時に表示する視認性に優れたUIデザインを採用。触れるだけで設定画面に移行するシンプルかつ直感的な操作が可能です。Point4:ホットガスバイパス制御。温調制御にホットガスバイパス制御を採用。従来機種より温度調節精度が向上しています。
    付属品-仕様※1 周辺温度・環境や接続条件によっては-15に達しない場合があります。※2 室温20/循環量最大/電源AC100V 60Hz/無負荷での能力値です。適合空冷式、定格出力 275W・R-134a・300(冷凍機・冷媒・冷媒量)材質水槽:SUS304質量(kg)約30容量約5.0L(液量約/4.2L)種類使用液:水道水・エチレングリコール等(純水は不可)寸法236×150×143電源AC100V 50/60Hz能力外部循環:最大流量/約10、最大揚程/約18ノズル(外部循環)金属ノズル・外径10(適合チューブ内径Φ8~9)温度調節精度±1.0※2使用周囲温度(℃)5~30外寸法(mm)212×482×637温度設定範囲(℃)ー15~+30(ヒーターなし)※1アズワン品番4-2732-21冷却能力(W)10/約460、-10/約110(at 液温)循環方式密閉系向循環温度設定タッチスクリーン入力・デジタル表示・最小桁0.1安全機能漏電・過電流ブレーカー、冷凍機保護用遅延タイマー、水位センサー、冷凍機オーバーロードリレー保護機能、温度上/下限アラーム