曜日別特売

冷却水循環装置

冷却水循環装置 - アズワン

デザイン、機能、操作性、価格、全てに優れた新型チラー
見やすく操作しやすいタッチスクリーンを搭載しています。
各種アラーム機能を備えています。
ホットガスバイパス制御を搭載し、温度調節精度が向上しています。
排水ドレインを備えており、結露水の排水が容易です。
正面のフィルタ取付板はマグネット固定で、容易に取り外すことができます。
操作部は45度の角度で、床置き時・台上置き時、どちらでも表示が見えやすく操作が容易です。
ロータリーエバポレーターに適した冷却装置
ロータリーエバポレーターに代表される研究用機器、産業用機械、計測器など様々な冷却用途に対応。アズワン新型ロータリーエバポレーターとのセット組み合わせがオススメです。
使いやすさを重視した充実の機能
Point1:置く場所を選ばないユーティリティデザイン
様々な環境に馴染むデザインを採用。
操作部は45゜の角度で、床置き時・台上置き時、どちらでも表示が見えやすく操作が容易です。
Point2:結露水排水ドレイン
製品背面上部に結露水排水用のドレインを設置。
結露水が自然に排水口に集まる硯(すずり)構造を採用。
排水ホースを接続することで結露水の排水が行えます。
Point3:LCDタッチスクリーン
測定温度と設定温度を同時に表示する視認性に優れたUIデザインを採用。
触れるだけで設定画面に移行するシンプルかつ直感的な操作が可能です。
Point4:ホットガスバイパス制御
温調制御にホットガスバイパス制御を採用。従来機種より温度調節精度が向上しています。

付属品
-
仕様
※1 周辺温度・環境や接続条件によっては-15に達しない場合があります。※2 室温20/循環量最大/電源AC100V 60Hz/無負荷での能力値です。
適合
空冷式、定格出力 275W・R-134a・300(冷凍機・冷媒・冷媒量)
材質
水槽:SUS304
質量(kg)
約30
容量
約5.0L(液量約/4.2L)
種類
使用液:水道水・エチレングリコール等(純水は不可)
寸法
236×150×143
電源
AC100V 50/60Hz
能力
外部循環:最大流量/約10、最大揚程/約18
ノズル
(外部循環)金属ノズル・外径10(適合チューブ内径Φ8~9)
温度調節精度
±1.0※2
使用周囲温度(℃)
5~30
外寸法(mm)
212×482×637
温度設定範囲(℃)
ー15~+30(ヒーターなし)※1
アズワン品番
4-2732-21
冷却能力(W)
10/約460、-10/約110(at 液温)
循環方式
密閉系向循環
温度設定
タッチスクリーン入力・デジタル表示・最小桁0.1
安全機能
漏電・過電流ブレーカー、冷凍機保護用遅延タイマー、水位センサー、冷凍機オーバーロードリレー保護機能、温度上/下限アラーム
内容量
1台
注意
※1 周辺温度・環境や接続条件によっては-15℃に達しない場合があります。
※2 室温20℃/循環量最大/電源AC100V 60Hz/無負荷での能力値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03020758SOC-700N
180,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする