カテゴリ
- 科学研究・開発用品(65)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(24)
- ダイヘン(669)
- サンドビック(402)
- Vance&Hines(198)
- CKD(179)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(172)
- PROXXON(プロクソン)(171)
- パナソニックコネクト(152)
- SUGICO(スギコ)(142)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(132)
- トーキン(126)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- ワルター(89)
- ヤマト産業(78)
- SKC(環境測定)(76)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- 三商(67)
- omron(オムロン)(65)
- フエニックス・コンタクト(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「o2」の検索結果

ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥9,504税込¥10,4541箱(110本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥8,316税込¥9,1481箱(110本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60
クリーンノール手袋(耐溶剤)
アズワン(2件のレビュー)¥1,515税込¥1,6671双ほか当日出荷パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。全長(cm)30厚さ(mm)0.2耐溶剤性有機溶剤全般
硝子基板
アズワン¥249,800税込¥274,7801セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
磁蒸発皿
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
オートドライデシケーター
アズワン¥54,980税込¥60,4781台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル湿度設定範囲(%RH)~25
ジルコニアボール
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220