カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • CONDOR(山崎産業)(11)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ULVAC(アルバック)(6)
  • VISHAY(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
  • オザック精工(4)
  • スターエム(10)
  • トップ工業(5)
  • ナカバヤシ(7)
  • ムトウユニパック(15)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 大阪魂(10)
  • 未来工業(25)
  • 浦谷商事(6)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op4」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプ

    アズワン
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
  • プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン

    プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

    アズワン
    ¥144,000税込¥158,400
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布25℃(at300℃)温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
  • 分岐ブロック アズワン

    分岐ブロック

    アズワン
    ¥29,900~税込¥32,890~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アウトレットが正面を向いていますので、流量計の目盛が見やすく使いやすいです。
    材質ステンレス・アルミニウム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10028NB0041医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エコノミー油回転真空ポンプセット 真空ホースΦ4.5×Φ15 L/min AOPシリーズ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプセット 真空ホースΦ4.5×Φ15 L/min AOPシリーズ

    アズワン
    ¥23,661税込¥26,027
    1セット
    当日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。お求めやすい一段式油回転ポンプ。エコノミーな1段式の油回転真空ポンプです。コンパクトで扱いやすく、取手付きで持ち運びも容易です。吸気口はΦ6mmのホースニップル、排気口は簡易トラップ式(共に変更不可)ですので、接続等が容易です。
    付属品六角レンチ(排油バルブ用)セット内容真空ポンプ、真空ホース1m(Φ4.5×Φ15)、ステンレスホースバンド電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)5安全装置過電流保護装置電源コード(m)2
  • 定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ アズワン

    定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ

    アズワン
    ¥164,000税込¥180,400
    1箱
    10日以内出荷から12日以内出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 ※有償にてIQ/OQサービス承ります。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
  • 組立式作業台用連結部品 OP 4個入 アズワン

    組立式作業台用連結部品 OP 4個入

    アズワン
    ¥7,841税込¥8,625
    1セット(4個)
    30日以内出荷
    作業台同士の連結による自由なレイアウトが可能です。
    アズワン品番4-3470-11