カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
    • 本体(16)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 東亜DKK(77)
  • カスタム(9)
  • マザーツール(8)
  • 沖電線(9)
  • HORIBA(39)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(45)
  • TOKO(東興化学研究所)(9)
  • セムコーポレーション(18)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(502)
  • 三菱ふそう(115)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(76)
  • DHA Corporation(68)
  • ホンダ(59)
  • Collins Mfg. Corp.(56)
  • HY Electronic Corp(54)
  • SPARKFUN(50)
  • SKC(環境測定)(47)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orp」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペン型ORP計 アズワン

    ペン型ORP計

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
    付属品標準液(222mV)測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃質量(g)133タイプペン型電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目ORP・温度精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃分解能ORP/1mV、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-355-01
  • ORP電極 アズワン

    ORP電極

    アズワン
    37,200税込40,920
    1個
    翌々日出荷
  • ペン型pH/ORP計 アズワン

    ペン型pH/ORP計

    アズワン
    18,500税込20,350
    1個
    当日出荷
    バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
    付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-357-21
  • サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ アズワン

    サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ

    アズワン
    8,400税込9,240
    1箱(30袋)ほか
    翌々日出荷
    組成リン酸緩衝生理食塩水
  • ペン型pH/ORP計 pH測定用交換センサー アズワン

    ペン型pH/ORP計 pH測定用交換センサー

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-357-31
  • 交換用ORP電極 アズワン

    交換用ORP電極

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    10日以内出荷
    測定項目ORP電極アズワン品番1-2815-12
  • Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用 アズワン

    Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用

    アズワン
    41,800税込45,980
    1個
    7日以内出荷
    電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
    仕様●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501アズワン品番67-4816-68
  • 【レンタル】マルチPHメータ アズワン

    【レンタル】マルチPHメータ

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
    測定項目pH・mV・℃測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃電源006P(9V)電池×1個
  • pH/導電率計 ラックトップ アズワン

    pH/導電率計 ラックトップ

    アズワン
    214,000税込235,400
    1個
    当日出荷
    pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
    寸法(mm)240×235×103質量(kg)約1測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃電源AC100V (ACアダプター)測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4971-01
  • 防水ポータブルPHメーター アズワン

    防水ポータブルPHメーター

    アズワン
    46,300税込50,930
    1個
    当日出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
  • 【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン

    【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
  • 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。
    仕様データ保存:200件(pH・mV各100件)付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)寸法(mm)本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50測定範囲pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃質量(g)本体/180、キャリングケース/790電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digit使用可能温度範囲付属電極:0~80℃防水性IP57分解能(pH)0.1/0.01サービス分類レンタル
  • 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン

    防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き

    アズワン
    62,010税込68,211
    1式
    9日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
    仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-2815-01-20校正証明書一般校正
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    17,750税込19,525
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • 平面型pH計 アズワン

    平面型pH計

    アズワン
    25,200税込27,720
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
    付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-361-01
  • 【レンタル】デジタル濁度計 アズワン

    【レンタル】デジタル濁度計

    アズワン
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
    分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定項目pH・ORP・℃測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃インターフェースRS232C
  • 平面型pH計 英語版校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 英語版校正証明書付

    アズワン
    39,700税込43,670
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 平面型pH計 校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 校正証明書付

    アズワン
    37,200税込40,920
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    105,500税込116,050
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 突き刺し形pH計 校正証明書付 アズワン

    突き刺し形pH計 校正証明書付

    アズワン
    71,300税込78,430
    1本
    9日以内出荷
    自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。 測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。 水に浮きますので、水に落としても回収可能です。 固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。 バックライトの色が操作状況によって変化します。 (測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
    付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示寸法(Φ×mm)40×220校正1~3点防塵防水性能IP67アズワン品番4-360-01-20校正証明書一般校正
  • pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 校正証明書付

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
    付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
orp 校正液特集