【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル
防水、コンパクト、高精度!
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
電極(別売)を交換すればORPも測定できます。
便利なキャリングケース入です。
基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。
- 付属品
- 専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
- 仕様
- データ保存:200件(pH・mV各100件)
- 寸法(mm)
- 本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50
- 測定範囲
- pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃
- 質量(g)
- 本体/180、キャリングケース/790
- 電源
- 単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
- 測定項目
- pH・温度・ORP
- 精度
- ±0.01pH±1digit
- 使用可能温度範囲
- 付属電極:0~80℃
- 防水性
- IP57
- 分解能(pH)
- 0.1/0.01
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1式
注意
※強アルカリを測定の場合は、強アルカリ対応の電極(1-054-23)及びBNC+RNA変換ケーブル(1-2815-13)が必要です。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ












