カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 伊東電機(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • CKD(5)
  • カネミツ(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 平和テクニカ(4)
  • ロックペイント(4)
  • TRUSCO(3)
  • マイクロソフト(3)
  • エバオン(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • SMC(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • サンドビック(2)
  • スーパーツール(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-2050」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    7,890税込8,679
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ

    アズワン
    3,260税込3,586
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • 尿検査セット NKシリーズ アズワン

    尿検査セット NKシリーズ

    アズワン
    1,609税込1,770
    1セット
    翌日出荷
    <尿沈渣用スピッツ(本体のみ)50本入 MI-1022-1>。<プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] 100個入>。内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
    材質本体/ポリスチレン(PS)、耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工寸法(mm)胴径Φ17.5×長さ105容量(mL)12/7オンス(約210mL)目盛100μL・200μL・5mL・10mL上径×下径×高さ(mm)Φ72.6×Φ51.4×80