尿検査セット NKシリーズ
<尿沈渣用スピッツ(本体のみ)50本入 MI-1022-1>
<プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] 100個入>
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。
カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。
内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。
フタは白濁していますので、中身が見えません。
- 材質
- 本体/ポリスチレン(PS)、耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工
- 寸法(mm)
- 胴径Φ17.5×長さ105
- 容量(mL)
- 12/7オンス(約210mL)
- 目盛
- 100μL・200μL・5mL・10mL
- 上径×下径×高さ(mm)
- Φ72.6×Φ51.4×80
- 内容量
- 1セット
注意
※フタは別売です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ
























