カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(582)
  • 測定用品(37)
  • 医療(18)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(267)
  • SMC(7,659)
  • 三木プーリ(6,759)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,168)
  • エスコ(2,276)
  • MAZDA(マツダ)(1,971)
  • NAKANO(1,785)
  • ニッサン(1,639)
  • 大阪魂(1,373)
  • NSK(日本精工)(1,333)
  • Panasonic(パナソニック)(1,204)
  • ホンダ(1,048)
  • TRUSCO(1,023)
  • オカムラ(岡村製作所)(925)
  • 三菱電機(892)
  • BIGM(丸山製作所)(783)
  • イトーキ(775)
  • SAMTEC(673)
  • ヤナセ(柳瀬)(639)
サービス分類
  • レンタル(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-1」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(7件のレビュー)
949税込1,044
1袋(10本)
当日出荷
アズピュア工業用綿棒Ⅱ アズワンアズピュア工業用綿棒Ⅱアズワン
4,990税込5,489
1箱(100袋×25本)
当日出荷
材質綿/天然コットン100%、軸/紙
ばんじゅう P-W1 20190800シリーズ アズワンばんじゅう P-W1 20190800シリーズアズワン
4,158税込4,574
1個
5日以内出荷
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):646×420×87●有効内寸(mm):603×383×71●内容量(L):18.6●圧縮荷重:18.13kN(1850kgf)アズワン品番67-6592-93
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
48,900税込53,790
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
3方ピペット台 アズワン3方ピペット台アズワン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)外形寸法(mm)105×105×150
サーマルロボオプション アズワンサーマルロボオプションアズワン
3,290税込3,619
1個
当日出荷
遮光チャック袋 100枚入 MGUV3Pシリーズ アズワン遮光チャック袋 100枚入 MGUV3Pシリーズアズワン
5,760税込6,336
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) アズワンシリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)アズワン
14,600税込16,060
1缶(600個)
当日出荷
電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。吸水率(%)自重の10%吸湿率(相対湿度50%)35.0種別A型シリカゲルpH4.5~6.5
トルネード用撹拌羽根 アズワントルネード用撹拌羽根アズワン
7,320税込8,052
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)許容真空度(Pa)約133到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
スチール薬品保管ユニット アズワンスチール薬品保管ユニットアズワン
63,200税込69,520
1台
当日出荷から10日以内出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
JIS Oリング アズワンJIS Oリングアズワン
104税込114
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム
TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
セラミックポットミル アズワンセラミックポットミルアズワン
39,600税込43,560
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
防塵保護具保管庫 アズワン防塵保護具保管庫アズワン
130,000税込143,000
1台
当日出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール電源(V)AC100(50/60Hz)殺菌灯10W×1本タイマー12時間
JIS Oリング アズワンJIS Oリングアズワン
80税込88
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズアズワン
59,100税込65,010
1個
当日出荷から10日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
蒸発皿 平底 アズワン蒸発皿 平底アズワン
669税込736
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
プラパスツールピペット アズワンプラパスツールピペットアズワン
8,590税込9,449
1箱(200袋)ほか
当日出荷
使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
pHペンシル アズワンpHペンシルアズワン
3,590税込3,949
1本
当日出荷
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定でき、サンプルが少量でも有効です。対象物にpHペンシルを塗り水をかけるだけで簡単にpH測定ができます。
アズワン品番3-5571-01
保存密閉容器(キーパー) アズワン保存密閉容器(キーパー)アズワン(6件のレビュー)
1,841税込2,025
1個
当日出荷
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
超小型ミニポンプ アズワン超小型ミニポンプアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個寸法(mm)130×50×55質量(g)500電圧(V)AC100電源AC100V 30W使用流体液体ノズル内径/約Φ5mm外径/約Φ8mm使用可能液体粘度:約300cSt以下アズワン品番1-3011-01使用温度-10~60℃
広口ロート アズワン広口ロートアズワン
639税込703
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
TEFEN PVDF ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
デシケーター中板 アズワンデシケーター中板アズワン
2,060税込2,266
1個
当日出荷
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
NW SUSクランプ cpシリーズ アズワンNW SUSクランプ cpシリーズアズワン
6,420税込7,062
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304
防音イヤーマフ EPシリーズ アズワン防音イヤーマフ EPシリーズアズワン
1,386税込1,525
1個
当日出荷から翌々日出荷
約20dB減音します。
タイプヘッドバンド材質(カップ部)ABS樹脂
磁製るつぼ フタ付 アズワン磁製るつぼ フタ付アズワン
409税込450
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
磁製るつぼ フタ付トール型 アズワン磁製るつぼ フタ付トール型アズワン
459税込505
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
磁製るつぼ 持ち手付き アズワン磁製るつぼ 持ち手付きアズワン
469税込516
1個
当日出荷
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリプラグ アズワンPP ネジ継手 ポリプラグアズワン
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
磁製るつぼフタ アズワン磁製るつぼフタアズワン
47税込52
1個
当日出荷
グーチるつぼ(4-4480-01~04)、磁製るつぼ(4-4481-01~03)、磁製るつぼ(4-4482-01~08)用のフタです。
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2 44.63% Al2O3 49.29%
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
32,100税込35,310
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
チュービングポンプ アズワンチュービングポンプアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRプラグ形状2P(ACアダプタ)
エコノミー電気炉ROP-001P アズワンエコノミー電気炉ROP-001Pアズワン
154,000税込169,400
1個
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-02
マグネポケット アズワンマグネポケットアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
マグネットシートに透明ポケットが付いていますので、中身が一目で分かります。 A4用紙が約200枚収納できます。
材質【ポケット】PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)約1寸法(縦×横)(mm)300×240アズワン品番8-9575-01ポケット寸法(mm)234×159×10~35
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
429税込472
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ビフネルロート 底薄型 アズワンビフネルロート 底薄型アズワン
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
...