カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(81)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • SMC(2,049)
  • マキテック(234)
  • 三菱電機(226)
  • 河村電器産業(176)
  • Panasonic(パナソニック)(170)
  • SIEMENS(157)
  • 富士インパルス(152)
  • ERECTA(エレクター)(131)
  • ニッサン(127)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(121)
  • CKD(104)
  • 内外電機(100)
  • メイキコウ(85)
  • ニッセイ(83)
  • 日東工業(79)
  • 住友電工ハードメタル(66)
  • TRUSCO(64)
  • スリーピース(61)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p200」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴムパッキン AVO専用 アズワンシリコンゴムパッキン AVO専用アズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷から翌々日出荷
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質シリコンゴム
フッ素ゴムパッキン AVO専用 アズワンフッ素ゴムパッキン AVO専用アズワン
30,900税込33,990
1個
当日出荷
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の交換用扉パッキンです。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質フッ素ゴム
保存密閉容器 KPシリーズ アズワン保存密閉容器 KPシリーズアズワン
2,170税込2,387
1個
当日出荷
UDパッキン(ベロ付き)ですので、脱気(真空)解除が容易です。 取っ手付きです。
材質本体・フタ/ソーダ石灰ガラス、パッキン/シリコン、金具・取っ手/SUS304容量(L)2アズワン品番5-139-13口内径×胴径×高さ(mm)Φ85×130.5×233
万力プレス機 アズワン万力プレス機アズワン
145,000税込159,500
1台
当日出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機最大ストローク(mm)115
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
22,810税込25,091
1ケース(36本)
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
【レンタル】万力プレス機 MP-200 アズワン【レンタル】万力プレス機 MP-200アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
金属パイプ アズワン金属パイプアズワン
8,217税込9,039
1セット(5本)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
セラミックホットプレート アズワンセラミックホットプレートアズワン
56,500税込62,150
1台
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個(200g)
当日出荷から8日以内出荷
サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ アズワンサニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズアズワン
7,190税込7,909
1箱(6袋)
翌々日出荷
組成リン酸緩衝生理食塩水
白金デジタル温度計 白金センサー アズワン白金デジタル温度計 白金センサーアズワン
17,400税込19,140
1本
翌々日出荷
仕様3線式センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)クラスB級サイズ(Φmm)3.2×150+100(グリップ部)
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワンセラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズアズワン
53,300税込58,630
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
【レンタル】セラミックホットプレート アズワン【レンタル】セラミックホットプレートアズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
梨型フラスコ FPシリーズ アズワン梨型フラスコ FPシリーズアズワン
4,653税込5,118
1個
当日出荷から10日以内出荷
エコノミー台はかり EPシリーズ アズワンエコノミー台はかり EPシリーズアズワン
26,800税込29,480
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズアズワン
1,620税込1,782
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
PETボトル アズワンPETボトルアズワン
519税込571
1個
5日以内出荷
容量(mL)213色(キャップ)アズワン品番1-4928-04
プロセス・研究用洗剤 酸性洗浄剤 アズワンプロセス・研究用洗剤 酸性洗浄剤アズワン
66,999税込73,699
1個
11日以内出荷
CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)2.0仕様酸性洗浄剤容量5ガロン比重1.34形態無色/液体(わずかな薬品臭)アズワン品番3-3443-02
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズアズワン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
プラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-33
プラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):581××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-32
プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200アズワン品番67-7113-29
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
114,050税込125,455
1箱(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
245,000税込269,500
1箱(200枚)
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(Low Type)アズワン
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Type)アズワン
31,260税込34,386
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
141,350税込155,485
1箱(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
97,400税込107,140
1箱(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)アズワン
36,400税込40,040
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン3インチシリコンウェハ 研究用アズワン
103,000税込113,300
1箱(25枚)
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
97,400税込107,140
1箱(25枚)
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
199,850税込219,835
1箱(200枚)
当日出荷から14日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
219,350税込241,285
1箱(200枚)
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
身長計[簡易式携帯用] アズワン身長計[簡易式携帯用]アズワン
22,770税込25,047
1個
当日出荷
測定範囲(cm)14~205付属品収納ボックス(360×645×120mm)材質プラスチック質量(kg)1.9サイズ350×460×2130mm最小目盛1mmアズワン品番8-1228-01
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ アズワンフリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズアズワン
52,700税込57,970
1個
当日出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
ラボシェイカー(往復運動) アズワンラボシェイカー(往復運動)アズワン
184,000税込202,400
1台
当日出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
オービタルシェーカー本体 アズワンオービタルシェーカー本体アズワン
198,000税込217,800
1個
当日出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100アズワン
149,000税込163,900
1箱(25枚)
当日出荷から31日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
パーソナル簡易インキュベーター アズワンパーソナル簡易インキュベーターアズワン
70,900税込77,990
1個
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
マイクロプレートシェイカー デジタル アズワンマイクロプレートシェイカー デジタルアズワン
103,860税込114,246
1個
当日出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg)約5.6回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源(AC100V)50/60Hzサイズ(mm)280×278×126アズワン品番4-4969-01タイマー1分~99時間59分回転幅(mm)3(水平)