カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- ニッセイ(143)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- スリーピース(63)
- 住友電工ハードメタル(53)
- Qlight(44)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
- 三菱電機(36)
- イスカル(35)
- TRUSCO(34)
- トックベアリング(TOK)(33)
- マキテック(33)
- JUKI(32)
- アルインコ(31)
- シロクマ(30)
- omron(オムロン)(28)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- 理研計器(27)
- 川崎電線(26)
- ブランドをもっと見る
「p300」の検索結果

バイアル保護シール
アズワン¥28,900~税込¥31,790~1箱(1000枚)6日以内出荷から9日以内出荷調製済みバイアルの識別やゴム栓の汚染防止保護用シールです。プラスチック製のフタよりも保管スペースを節約できます。仕様γ線滅菌済(一括包装)タイプIVA(R)シールバイアル用
ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)
アズワン¥7,750税込¥8,5251個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
6連式ホットスターラー
アズワン¥401,000税込¥441,1001個当日出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
ホットスターラー
アズワン¥65,200税込¥71,7201台当日出荷●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)
アズワン¥116,000税込¥127,6001個翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
高トルク低速撹拌機
アズワン¥178,200~税込¥196,020~1台翌々日出荷付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)240×125×250安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5Aモーター出力(W)DC150最大トルク3.92J(40kg・cm)