カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(73)
  • 測定用品(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,729)
  • ホンダ(297)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • マキテック(158)
  • ニッセイ(142)
  • 富士インパルス(136)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • 三菱電機(81)
  • メイキコウ(81)
  • TRUSCO(76)
  • 富士変速機(64)
  • スリーピース(63)
  • ニッサン(55)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • グリーンクロス(44)
  • Qlight(44)
  • ダイヘン(43)
  • MAZDA(マツダ)(41)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p300」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワン

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)

    アズワン
    125,000税込137,500
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
  • 定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン

    定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ

    アズワン
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 アズワン

    フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式

    アズワン
    146,000税込160,600
    1セット
    当日出荷
    中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
    セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
  • プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン

    プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

    アズワン
    123,000税込135,300
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布25℃(at300℃)温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
  • 【レンタル】高性能直流安定化電源 アズワン

    【レンタル】高性能直流安定化電源

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。
    付属品出力ケーブル
  • 定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ アズワン

    定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ

    アズワン
    176,000税込193,600
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • プロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤 アズワン

    プロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤

    アズワン
    63,900税込70,290
    1個
    5日以内出荷
    CIP300中性洗浄剤は、 マニュアル洗浄に適した中性洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
    仕様中性洗浄剤容量5ガロンpH(1%溶液)7.8比重1.04形態薄黄色/液体(軽度な臭い)アズワン品番3-3443-03
  • 定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ アズワン

    定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ

    アズワン
    143,000税込157,300
    1箱
    7日以内出荷から9日以内出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 ※有償にてIQ/OQサービス承ります。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
  • 定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    179,000税込196,900
    1台
    6日以内出荷から70日以内出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワン

    インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

    アズワン
    145,000税込159,500
    1箱
    7日以内出荷から8日以内出荷
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
    用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
  • ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入) アズワン

    ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)

    アズワン
    7,750税込8,525
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
  • 薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正
  • 薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    111,500税込122,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    111,500税込122,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ

    アズワン
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプスタンダードタイプ寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能電源(AC100V)50/60Hz 45W回転制御スピードフィードバック制御コレットチャック寸法(Φmm)8(手締め)安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワン

    VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
    付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ

    アズワン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • 30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    20,770税込22,847
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 医療用卓上遠心機 アズワン

    医療用卓上遠心機

    アズワン
    74,000税込81,400
    1台
    当日出荷
    1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプです。臨床検査用のプログラムが事前に設定されています。運転終了時に音で完了をお知らせします。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。ローターは付属のドライバーで取り外しができ、アルコール清拭が可能です。
    付属品専用ローター、アダプター(A5P17・A2P17)×6個、ACアダプター、ボックスドライバー寸法(mm)300×240×165質量(kg)5備考一般医療機器です。回転数(min-1[r.p.m])300~5000電源AC100~240V (50/60Hz)精度【回転数】±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター単位【回転数設定】10rpm最大遠心力(xg)2600アズワン品番7-1662-11プログラム機能P1(尿沈渣用)/遠心力500xg(5分)、P2(血液分離用)/遠心力1500xg(15分)タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000082安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様2個(変更可)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    29,900税込32,890
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • 20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    21,207税込23,328
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    19,600税込21,560
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    17,900税込19,690
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    19,191税込21,110
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    11,000税込12,100
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • シェイキングインキュベーター アズワン

    シェイキングインキュベーター

    アズワン
    237,000税込260,700
    1台
    当日出荷
    コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
    種別本体質量(kg)18.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~300振幅(mm)20温度調節範囲(℃)室温+5~60外寸法(mm)360×435×320アズワン品番4-525-01タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転温度安定度±0.3(at37℃)撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)0.1
  • トルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズ アズワン

    トルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    当日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
    仕様制御ソフト: 有
  • トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ

    アズワン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)3タイプ高出力タイプ電源AC100V 50/60Hz 70W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • 5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    15,300税込16,830
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    284,000税込312,400
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    401,000税込441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    65,200税込71,720
    1台
    当日出荷
    ●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
  • 耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ アズワン

    耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
  • 6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    149,000税込163,900
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    149,000税込163,900
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    111,000税込122,100
    1箱(25枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-W100

    アズワン
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。