カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 椿本チエイン(56)
  • SMC(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
  • エスコ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SDS(6)
  • イチネンTASCO(5)
  • 協立エアテック(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 本多電子(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • NB(3)
  • 三菱電機(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • CRG(3)
  • イスカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p3m15」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワン

    インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

    アズワン
    145,000税込159,500
    1箱
    7日以内出荷から8日以内出荷
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
    用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
  • デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷
    通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
    校正証明書一般校正
  • デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付

    アズワン
    79,700税込87,670
    1個
    9日以内出荷
    一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
    仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワン

    デジタルパールサーモ 校正証明書付

    アズワン
    47,500税込52,250
    1個
    9日以内出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付

    アズワン
    68,700税込75,570
    1個
    9日以内出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz端子形状M3.5Y端子センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6824-01-57接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(中国語)
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付

    アズワン
    68,700税込75,570
    1個
    9日以内出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz制御方式ON/OFF制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6824-01-56接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度調節器 アラート用出力付 校正証明書付 アズワン

    デジタル温度調節器 アラート用出力付 校正証明書付

    アズワン
    77,200税込84,920
    1個
    9日以内出荷
    一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
    仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz制御方式PID制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6768-01-20接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正
  • デジタル温度調節器 アラート用出力付 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度調節器 アラート用出力付 英語版校正証明書付

    アズワン
    79,700税込87,670
    1個
    9日以内出荷
    一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
    仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz端子形状M3.5Y端子センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6768-01-56接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル卓上型過昇防止器 校正証明書付 アズワン

    デジタル卓上型過昇防止器 校正証明書付

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
    仕様校正証明書付●設定範囲(℃):0~500●最小表示単位(℃):0.1●温度表示精度:±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方●警報内容:設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)●出力端子:3Pコンセント・M4ビス端子●ネジサイズ(端子台):M4●センサー:K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)●接続容量:MAX15A(抵抗負荷時)●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:138×159×94mmアズワン品番1-6125-11-20校正証明書一般校正
  • 温度過昇防止器 英語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 英語版校正証明書付

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    9日以内出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-4112-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 温度過昇防止器 中国語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 中国語版校正証明書付

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    9日以内出荷
    対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2温度調節精度±0.5%温度設定範囲(℃)0~400アズワン品番1-4112-01-57接続容量(A)MAX 15最小表示(℃)1校正証明書一般校正(中国語)
  • 温度過昇防止器 校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2温度調節精度±0.5%温度設定範囲(℃)0~400アズワン品番1-4112-01-20接続容量(A)MAX15最小表示(℃)1校正証明書一般校正リード線長さ(m)2