カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,569)
- 切削工具(577)
- メカニカル部品(414)
- 制御機器(403)
- 科学研究・開発用品(386)
- パソコン/周辺機器(318)
- 自動車補修部品(224)
- バイク純正部品(200)
- FA担当者のオススメ新商品(133)
- 測定用品(121)
- 農業機械(110)
- 電気材料(104)
- ねじ・ボルト・釘(102)
- 溶接用品(92)
- 清掃用品(90)
- 作業工具(75)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 機構部品(58)
- 電動工具(45)
- バイク部品(42)
- 物流用品(41)
- オフィス家具(35)
- 家電(32)
- 安全用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- クリーンルーム用品(28)
- 事務用品(26)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 手袋(22)
- 住設機器(18)
- 梱包用品(17)
- 自動車純正部品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 建築金物(13)
- 医療(13)
- 自転車部品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 測定関連サービス(11)
- 学童・教育用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 研磨材(9)
- 救急・衛生(8)
- 厨房用品(7)
- 塗料(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- トラック純正部品(7)
- 空圧工具(7)
- 保管用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 縫製用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 防犯用品(5)
- 防災用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- テープ(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(2,433)
- アズワン(351)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(212)
- NAKANO(197)
- エスコ(166)
- ホンダ(144)
- 椿本チエイン(140)
- OSG(オーエスジー)(114)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- ニッセイ(82)
- スーパー工業(78)
- CKD(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- JAPANNEXT(57)
- Festo(54)
- ヤマト産業(50)
- THK(47)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- StarTech.com(47)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p3m」の検索結果

耐雷 コード付タップ4P3m
ELPA¥979税込¥1,0771個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ質量(g)322使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷 コード付タップ3P3m
ELPA¥879税込¥9671個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ブラック質量(g)302使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)3機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
3P、3m、タップ赤色
サンワサプライ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷色ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
3P、3m、タップ緑色
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷色ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
六角軸皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷使用頻度の高いサイズのセットです用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 3m 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷机やテーブルに挟んで使えるクリップ式3個口電源タップです。3mコードで在宅ワーク、会議室、ベッドサイド、キッチンカウンターでも使いやすく、床置きを避けて配線をすっきり整理できます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで安全面にも配慮しています。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂質量(g)約380スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
精密刻印 アルファベット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷持ちがよく、鮮明な刻字が可能用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」
日本緑十字社(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷一般高圧ガス保安規則及び危険物の規制に関する規則に基づく標識です。 マグネット式のため取り外しが可能です。種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識文字内容高圧ガス区分LP高圧ガス関係取付方式マグネット式文字色蛍光色
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識
東洋防災¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から4日以内出荷車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。 【使用区分別】 小型車両(車幅1.70m以下)/サイズ:110×510mm 大型車両(車幅1.98m以下)/サイズ:120×600mm それ以上(車幅1.98m以上)/サイズ:150×750mm文字内容高圧ガス
積算電力計・計器箱取付板
未来工業(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌々日出荷ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
鉛フリーやに入りはんだ RMA02
千住金属工業(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(0.25kg)ほか当日出荷から7日以内出荷旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
マウンティングプレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(20個)当日出荷仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
C3R/P3R/M3R 充電池
LED LENSER¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番706-9992適合機種C3R/P3R/M3R幅(mm)10全長(mm)45外径(mm)10グリーン購入法適合
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530
椿本チエイン¥609~税込¥670~1本3日以内出荷から92日以内出荷・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
小形丸形コネクタ E05シリーズ
多治見無線電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)
フリージョイント 3MXP
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,798税込¥3,0781個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)色ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3Pコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
...










































![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)