カテゴリ
- 科学研究・開発用品(47)
- クリーンルーム用品(4)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- SMC(883)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- ERECTA(エレクター)(66)
- 第一計器(60)
- 東芝キヤリア(60)
- ジーエルサイエンス(56)
- HIROSE(ヒロセ電機)(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- エスコ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
- ホンダ(37)
- Texas Instruments(36)
- サンワサプライ(34)
- RS PRO(33)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- ミニター(30)
- 東尾メック(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「pa-003」の検索結果
特価

【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ
アズワン¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から4日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H
アズワン¥5,098~税込¥5,608~1個翌日出荷から10日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
パーティクルモニター
アズワン¥29,500~税込¥32,450~1個当日出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
アズワン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から33日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ
アズワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から27日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート指先 DW-003Ⅱシリーズ
アズワン¥319税込¥3511双当日出荷シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。材質PA(ナイロン)色白入数(双)1機能通気性・伸縮性コーティングウレタンコーティング(手のひら)
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
アズワン¥589,800~税込¥648,780~1個22日以内出荷最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
マスフローコントローラー
アズワン¥103,000税込¥113,3001個当日出荷から30日以内出荷熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。耐圧(MPa)1(G)使用圧力範囲(kPa)50~300材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー
アズワン¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
流量計付レギュレータ
アズワン¥102,000税込¥112,2001個当日出荷ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190アズワン品番1-3167-01
RVロータリー真空ポンプセット
アズワン¥366,300税込¥402,9301セット翌日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。セット内容RVポンプ、オイルミストトラップ、電源ケーブル、クランプ、Oリング、ノズル、真空ホース1m品番真空ポンプ:RV3排気速度(L/min)真空ポンプ:55/65(50/60Hz)到達圧力(Pa)真空ポンプ:0.2(高真空時閉)/3(低流時)/12(高流時)ホース長さ(m)真空ホース:1アズワン品番4-7622-01
ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8
アズワン¥369税込¥4061個欠品中耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:R3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-44
エクスポケット圧力計 英語版校正証明書付
アズワン¥40,900税込¥44,9901個9日以内出荷小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット圧力計 中国語版校正証明書付
アズワン¥40,900税込¥44,9901個9日以内出荷小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-57校正証明書一般校正(中国語)
パーティクルモニター
アズワン¥65,500税込¥72,0501個16日以内出荷PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s電源(V)DC24(ACアダプター付属)ケーブル長(m)1測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)検出素子温度:温度検出LSI使用環境CLass10000~100000 推奨検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
パーティクルモニター
アズワン¥159,000税込¥174,9001個16日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。付属品ACアダプター仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力×電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力○アズワン品番4-3762-02-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
パーティクルモニター
アズワン¥140,000税込¥154,0001個16日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。付属品ACアダプター仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力○電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:×単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力○アズワン品番4-3762-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8
アズワン¥31,900税込¥35,0901個23日以内出荷BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844アズワン品番67-4864-25
三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8
アズワン¥31,900税込¥35,0901個23日以内出荷BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843アズワン品番67-4864-24
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8
アズワン¥24,400税込¥26,8401個23日以内出荷一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838アズワン品番67-4864-19