RVロータリー真空ポンプセット
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
- セット内容
- RVポンプ、オイルミストトラップ、電源ケーブル、クランプ、Oリング、ノズル、真空ホース1m
- 品番
- 真空ポンプ:RV3
- 排気速度(L/min)
- 真空ポンプ:55/65(50/60Hz)
- 到達圧力(Pa)
- 真空ポンプ:0.2(高真空時閉)/3(低流時)/12(高流時)
- ホース長さ(m)
- 真空ホース:1
- アズワン品番
- 4-7622-01
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。真空機器 の新着商品
カテゴリ

















