カテゴリ
- 科学研究・開発用品(85)
- クリーンルーム用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(260)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(234)
- 堀内機械(194)
- ERECTA(エレクター)(183)
- スバル(156)
- エスコ(147)
- SMC(135)
- ホンダ(130)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(108)
- KITO(キトー)(107)
- イトーキ(107)
- ゴールドウイン(92)
- サンポール(81)
- 第一計器(65)
- 工進(63)
- Optibelt(63)
- 常磐精工(60)
- ジーエルサイエンス(52)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「pa-1」の検索結果

補修材 パワーパッチ
アズワン¥3,690~税込¥4,059~1個当日出荷タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ色半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
ガス抜きプライヤー
アズワン¥1,279税込¥1,4071個当日出荷あらゆるガス缶に対応出来るスリップジョイント式。 ガス抜時にガスが飛び散らない、ゴム製の飛散防止キャップ付き。 手袋をつけたままでもしっかり握れるラバーグリップ。 特殊形状のプライヤー部分が缶をしっかり保持します。仕様●重量:153g形状プライヤー型質量(g)153アズワン品番68-4100-71
アズワンの匠ピンセット 燕
アズワン¥3,390~税込¥3,729~1本翌々日出荷バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。材質SUS304
ナイロンメッシュ 目開き 15μm PA-15μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥103,800~税込¥114,180~1枚6日以内出荷から7日以内出荷材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)60メッシュ(2.54cm)513×513線径(μm)35開口率(%)10目開き(μm)15(平均)
ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥109,600~税込¥120,560~1枚6日以内出荷材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)65メッシュ(2.54cm)546×546線径(μm)36開口率(%)6目開き(μm)11(平均)
ナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥6,130~税込¥6,743~1枚6日以内出荷材質ナイロン幅(cm)108厚さ(μm)235メッシュ(2.54cm)80×80線径(μm)130開口率(%)35目開き(μm)188(平均)
ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥3,030~税込¥3,333~1枚6日以内出荷から8日以内出荷材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)106メッシュ(2.54cm)150×150線径(μm)61開口率(%)41目開き(μm)108(平均)
ナイロンメッシュ 目開き 149μm PA-149μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥6,970~税込¥7,667~1枚6日以内出荷から8日以内出荷材質ナイロン幅(cm)118厚さ(μm)185メッシュ(2.54cm)100×100線径(μm)105開口率(%)34目開き(μm)149(平均)
ナイロンメッシュ 目開き 132μm PA-132μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥2,590~税込¥2,849~1枚6日以内出荷から7日以内出荷材質ナイロン幅(cm)114厚さ(μm)125メッシュ(2.54cm)125×125線径(μm)71開口率(%)42目開き(μm)132(平均)
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
アズワン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から33日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ
アズワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から27日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ
アズワン¥836,000~税込¥919,600~1個22日以内出荷から24日以内出荷材質(プレート)インコネル(超耐熱合金)電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3最高温度(℃)1000プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対ヒーター容量(W)2500
真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
実験用流し台 硬質PVC 塩化ビニル樹脂 DPAシリーズ
アズワン¥539,800~税込¥593,780~1台35日以内出荷一槽タイプのPVCシンクの流し台です。三ツ口化学水栓(台付き)が付いています。仕様【流し】硬質PVC(塩化ビニル樹脂)材質【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ
アズワン¥2,790~税込¥3,069~1枚当日出荷から5日以内出荷RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
ステンレス・ミニニッパー 110mm
アズワン¥809税込¥8901個当日出荷焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。仕様●重量:63g●材質:ステンレススチールアズワン品番68-4103-73
成形真空デシケーター 360×390×385mm
アズワン¥106,000税込¥116,6001個当日出荷ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート幅(mm)360質量(kg)約13高さ(mm)385奥行(mm)390容量(L)最大32耐荷重(kg)本体/約50耐荷重本体/約50kg、棚板部/約5kg内寸法(mm)308×310×308棚段数5棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり推奨ポンプ1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22
mini ニッパー 110mm
アズワン¥459税込¥5051個当日出荷針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4098-79
マスフローコントローラー
アズワン¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から30日以内出荷熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
パーティクルモニター
アズワン¥29,500~税込¥32,450~1個当日出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
真空脱泡装置
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
フロストドライデシケーターBG
アズワン¥198,000税込¥217,8001台当日出荷除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
真空脱泡装置
アズワン¥144,000~税込¥158,400~1台当日出荷から40日以内出荷真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル減圧許容度1Torr(約133Pa)
真空デシケーター VOLTEGA300用
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。付属品ソルボシート(1-6888-01)仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M質量(kg)約11材質(本体)アクリル内寸法(mm)260×260×260外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260外寸法(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2
アズワン¥349税込¥3841個欠品中耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45