カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- audio-technica(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(203)
- CKD(37)
- Hirschmann Test & Measurement(25)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- TOA(23)
- TRUSCO(19)
- エスコ(72)
- コクヨ(16)
- ゴールドウイン(77)
- サンワサプライ(46)
- トンボ鉛筆(31)
- ピーシーエー(106)
- ヤナセ(柳瀬)(17)
- 工進(48)
- 旭産業(点検窓)(33)
- 第一計器(62)
- ブランドをもっと見る
「pa-1」の検索結果
特価

真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
ニードルバルブ
アズワン¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・復元性に優れています。材質PTFE(フッ素樹脂)耐圧(Pa)MAX3×106(30kg/cm2)真空度(Pa)133×10-3~133×10-5(1×10-3~1×10-5mmHg)
流量計付レギュレータ
アズワン¥102,000税込¥112,2001個当日出荷ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190アズワン品番1-3167-01
アクリル真空グローブボックス
アズワン¥362,000~税込¥398,200~1個翌々日出荷から37日以内出荷使用方法真空材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
オートドライグローブボックス
アズワン¥439,000~税込¥482,900~1個32日以内出荷から33日以内出荷付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂電源AC100V 50/60Hz