カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(90)
  • クリーンルーム用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(234)
  • ERECTA(エレクター)(183)
  • KITO(キトー)(108)
  • Optibelt(63)
  • SMC(135)
  • YAMAHA(ヤマハ)(261)
  • イトーキ(111)
  • エスコ(149)
  • ゴールドウイン(92)
  • サンポール(81)
  • スバル(156)
  • ピーシーエー(106)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(107)
  • ホンダ(140)
  • 堀内機械(194)
  • 工進(63)
  • 常磐精工(58)
  • 第一計器(65)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンメッシュ アズワン

    ナイロンメッシュ

    アズワン
    ¥3,060~税込¥3,366~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン長さ(m)1
  • 油さし アズワン

    油さし

    アズワン
    ¥287税込¥316
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PE(ポリエチレン)
  • ガス抜きプライヤー アズワン

    ガス抜きプライヤー

    アズワン
    ¥1,279税込¥1,407
    1個
    当日出荷
    あらゆるガス缶に対応出来るスリップジョイント式。 ガス抜時にガスが飛び散らない、ゴム製の飛散防止キャップ付き。 手袋をつけたままでもしっかり握れるラバーグリップ。 特殊形状のプライヤー部分が缶をしっかり保持します。
    仕様●重量:153g形状プライヤー型質量(g)153アズワン品番68-4100-71
  • アズワンの匠ピンセット 燕 アズワン

    アズワンの匠ピンセット 燕

    アズワン
    ¥3,390~税込¥3,729~
    1本
    翌々日出荷
    バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。
    材質SUS304
  • ナイロンメッシュ 目開き 15μm PA-15μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 15μm PA-15μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    ¥103,800~税込¥114,180~
    1枚
    6日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)60メッシュ(2.54cm)513×513線径(μm)35開口率(%)10目開き(μm)15(平均)
  • ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    ¥109,600~税込¥120,560~
    1枚
    6日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)65メッシュ(2.54cm)546×546線径(μm)36開口率(%)6目開き(μm)11(平均)
  • ナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    ¥6,130~税込¥6,743~
    1枚
    6日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)108厚さ(μm)235メッシュ(2.54cm)80×80線径(μm)130開口率(%)35目開き(μm)188(平均)
  • ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    ¥3,030~税込¥3,333~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)106メッシュ(2.54cm)150×150線径(μm)61開口率(%)41目開き(μm)108(平均)
  • ナイロンメッシュ アズワン

    ナイロンメッシュ

    アズワン
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン
  • ナイロンメッシュ 目開き 132μm PA-132μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 132μm PA-132μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)114厚さ(μm)125メッシュ(2.54cm)125×125線径(μm)71開口率(%)42目開き(μm)132(平均)
  • ナイロンメッシュ 目開き 149μm PA-149μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 149μm PA-149μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    ¥6,970~税込¥7,667~
    1枚
    6日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)118厚さ(μm)185メッシュ(2.54cm)100×100線径(μm)105開口率(%)34目開き(μm)149(平均)
  • 汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ アズワン

    汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ

    アズワン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
  • 汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン

    汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ

    アズワン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
  • 超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ アズワン

    超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ

    アズワン
    ¥836,000~税込¥919,600~
    1個
    22日以内出荷から24日以内出荷
    材質(プレート)インコネル(超耐熱合金)電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3最高温度(℃)1000プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対ヒーター容量(W)2500
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥20,200~税込¥22,220~
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
    許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
  • 実験用流し台 硬質PVC 塩化ビニル樹脂 DPAシリーズ アズワン

    実験用流し台 硬質PVC 塩化ビニル樹脂 DPAシリーズ

    アズワン
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    35日以内出荷
    一槽タイプのPVCシンクの流し台です。三ツ口化学水栓(台付き)が付いています。
    仕様【流し】硬質PVC(塩化ビニル樹脂)材質【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手

    アズワン
    ¥72~税込¥79~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン

    成形真空デシケーター 360×390×385mm

    アズワン
    ¥106,000税込¥116,600
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
    許容真空度(Pa)約133(1Torr)容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308幅(mm)360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385奥行(mm)390高さ(mm)385耐荷重本体/約50kg、棚板部/約5kg棚板耐荷重(kg)5付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート質量(kg)約13耐荷重(kg)本体/約50棚段数5外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり推奨ポンプ1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22
  • シリコーンスポンジ紐丸 アズワン

    シリコーンスポンジ紐丸

    アズワン
    ¥1,277~税込¥1,405~
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコーンゴム硬度20±5
  • アクリル小型真空容器 アズワン

    アクリル小型真空容器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥56,900~税込¥62,590~
    1個
    当日出荷
    天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
    許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • ステンレス・ミニニッパー 110mm アズワン

    ステンレス・ミニニッパー 110mm

    アズワン
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。
    仕様●重量:63g●材質:ステンレススチールアズワン品番68-4103-73
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ

    アズワン
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc

    アズワン
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • mini ニッパー 110mm アズワン

    mini ニッパー 110mm

    アズワン
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。
    仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4098-79
  • RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ アズワン

    RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ

    アズワン
    ¥3,030~税込¥3,333~
    1枚
    当日出荷
    RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
    用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

    アズワン
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 真空脱泡装置 アズワン

    真空脱泡装置

    アズワン
    ¥164,000~税込¥180,400~
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
    付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル減圧許容度1Torr(約133Pa)
  • マスフローコントローラー アズワン

    マスフローコントローラー

    アズワン
    ¥103,000税込¥113,300
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
    耐圧(MPa)1(G)使用圧力範囲(kPa)50~300仕様●外部リークレート:1×10-7Pa・m3/sec(He)以下材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS再現性(%)±0.2FS接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)サイズ(mm)127×25.5×100入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット

    アズワン
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手

    アズワン
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 真空脱泡装置 アズワン

    真空脱泡装置

    アズワン
    ¥128,000税込¥140,800
    1個
    当日出荷
    本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
    付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
  • フロストドライデシケーターBG アズワン

    フロストドライデシケーターBG

    アズワン
    ¥198,000税込¥217,800
    1台
    当日出荷
    除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    ¥29,500~税込¥32,450~
    1個
    当日出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
    用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 真空乾燥器 SBシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SBシリーズ

    アズワン
    ¥297,000~税込¥326,700~
    1台
    当日出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    温度設定範囲(℃)40~220
  • ニードルバルブ アズワン

    ニードルバルブ

    アズワン
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・復元性に優れています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)耐圧(Pa)MAX3×106(30kg/cm2)真空度(Pa)133×10-3~133×10-5(1×10-3~1×10-5mmHg)
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2

    アズワン
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
    仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー

    アズワン
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用