カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • AMPHENOL(452)
  • SMC(443)
  • RS PRO(43)
  • タクミナ(14)
  • 麻場(11)
  • 潤工社(10)
  • エフコン(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • エスコ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 日本バイリーン(5)
  • IKA(5)
  • NORGREN(5)
  • CKD(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa002m」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"アズワン
5,190税込5,709
1本
当日出荷から10日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワンサイエンスオートクレーブ(16L)アズワン
358,000税込393,800
1台
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
278,000税込305,800
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
367,000税込403,700
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"アズワン
5,490税込6,039
1本
5日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
樹脂カラム 100L アズワン樹脂カラム 100Lアズワン
136,000税込149,600
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
エアーミキサー アズワンエアーミキサーアズワン
259,800税込285,780
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
樹脂カラム 300L アズワン樹脂カラム 300Lアズワン
143,000税込157,300
1本
31日以内出荷から63日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
樹脂カラム 200L アズワン樹脂カラム 200Lアズワン
139,000税込152,900
1本
31日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
リザーバー 300L アズワンリザーバー 300Lアズワン
148,000税込162,800
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
リザーバー 200L アズワンリザーバー 200Lアズワン
144,000税込158,400
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
リザーバー 100L アズワンリザーバー 100Lアズワン
140,000税込154,000
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
樹脂カラム 1000L アズワン樹脂カラム 1000Lアズワン
177,000税込194,700
1本
33日以内出荷から43日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
樹脂カラム 500L アズワン樹脂カラム 500Lアズワン
149,000税込163,900
1本
33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
リザーバー 1000L アズワンリザーバー 1000Lアズワン
181,000税込199,100
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
リザーバー 500L アズワンリザーバー 500Lアズワン
156,000税込171,600
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。