カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • SMC(578)
  • スバル(238)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(223)
  • YAMAHA(ヤマハ)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • ERECTA(エレクター)(64)
  • エスコ(55)
  • CKD(47)
  • Kawasaki(42)
  • RS PRO(39)
  • エレコム(36)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(36)
  • 日本バルカー(31)
  • Festo(31)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29)
  • ULVAC(アルバック)(26)
  • 長野計器(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa10」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ アズワン汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
補修材 パワーパッチ アズワン補修材 パワーパッチアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品 アズワンナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品アズワン
2,620税込2,882
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)106メッシュ(2.54cm)150×150線径(μm)61開口率(%)41目開き(μm)108(平均)
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
2,620税込2,882
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
材質ナイロン
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
439,800税込483,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"アズワン
9,900税込10,890
1本
当日出荷から10日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ アズワンRFID用磁性シート RFID-A4シリーズアズワン
2,790税込3,069
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシングアズワン
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rcアズワン
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
559,800税込615,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
デシケーター用アクセサリー アズワンデシケーター用アクセサリーアズワン(1件のレビュー)
6,790税込7,469
1個
当日出荷から17日以内出荷
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケットアズワン
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティーアズワン
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケットアズワン
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボアズワン
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボアズワン
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手アズワン
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボアズワン
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップルアズワン
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ホットプレート用ガス置換ボックス アズワンホットプレート用ガス置換ボックスアズワン
58,100税込63,910
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質カバー/PCC(ポリカーボネート)、ワイヤーファスナー/PA(ナイロン66)バルブ機構PISCO BVLC20-0602(IN)、BVVC20-0802(OUT)推奨ガス流量~3l/min(MAX)陽圧安全弁最小動作圧力98.1Pa(10mmAq)
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップアズワン
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンワイ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンワイアズワン
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボアズワン
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボアズワン
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップルアズワン
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティーアズワン
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティーアズワン
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
50,900税込55,990
1個
翌々日出荷
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
187,000税込205,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン【レンタル】真空凍結乾燥器セットアズワン
4,190税込4,609
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)サービス分類レンタル
イオナイザーブローガン アズワンイオナイザーブローガンアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ アズワン油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズアズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷
ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
227,000税込249,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ アズワン静音油回転真空ポンプ VDOシリーズアズワン
188,000税込206,800
1台
翌々日出荷
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個サイズ144×420×207mm(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~40℃到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1消費電力370W電源コード(m)2排気口KF25オイル量(L)0.6~1