カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 医療(4)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- JTT(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
- Raspberry Pi(4)
- RS PRO(12)
- Seeed Studio(3)
- SPARKFUN(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスアンドエスサイクル(3)
- サンプラテック(3)
- ゼブラ(2)
- ダンドリビス(3)
- フナソー(19)
- マクセル(8)
- 井口機工製作所(8)
- 内外電機(4)
- 浅野金属工業(6)
- 空調服(3)
- 第一測範(6)
- ブランドをもっと見る

アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥368~税込¥405~1本当日出荷から12日以内出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥1,510~税込¥1,661~1本翌々日出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)63×28最高使用温度(℃)60最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)




ボディマット 骨盤サポート PPBシリーズ
アズワン¥19,290税込¥21,2191個16日以内出荷汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭することが可能です。材質中身/ポリウレタン、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)470×400×130




ボディマット バストサポート PPBシリーズ
アズワン¥20,990税込¥23,0891個16日以内出荷バストサポートは、鎖骨や上腕部、胃部への圧迫が少なく、また女性の胸部への圧迫も大幅に削減した3次元形状です。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭することが可能です。材質中身/ポリウレタン、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)470×370×130




ボディマット フェイスサポート PPBシリーズ
アズワン¥29,790税込¥32,7691個16日以内出荷フェイスサポートは、クッション下の土台から光が差し込みますので、使用中も暗闇になることはありません。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭することが可能です。材質中身/ポリウレタン、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)290×290×145




ボディマット 3点セット PPBシリーズ
アズワン¥43,790税込¥48,1691個18日以内出荷フェイスサポートとバストサポート、骨盤サポートの3点のクッションがセットになった腹臥位用クッションです。それぞれのクッションは面ファスナー付きベルトでつなげられ、患者の体型に合わせたサイズ調整が可能です。フェイスサポートは、クッション下の土台から光が差し込みますので、使用中も暗闇になることはありません。バストサポートは、鎖骨や上腕部、胃部への圧迫が少なく、また女性の胸部への圧迫も大幅に削減した3次元形状です。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭することが可能です。材質中身/ポリウレタン、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)フェイスサポート/290×290×145、バストサポート/470×370×130、骨盤サポート/470×400×130
耐熱耐切創手袋 EN407接触熱クラス5
アズワン¥18,800税込¥20,6801双当日出荷500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維色イエロー規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
耐薬PPビーカー フロロテクト
アズワン¥909~税込¥1,000~1個当日出荷樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。 積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。 薬品による容器の変形・劣化を防止します。 耐薬品性が飛躍的に向上!材質PP(表面フッ素化処理)
細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ
アズワン¥569税込¥6261本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。質量(g)4毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具細管
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら