カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 医療(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(65)
  • RS PRO(48)
  • サンワサプライ(27)
  • JAPANNEXT(26)
  • Anker(アンカー)(22)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • ジョー・プリンス竹下(21)
  • エスコ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 協和[機構部品](17)
  • CIO(17)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(15)
  • エレコム(15)
  • 日東工器(13)
  • サンエス(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • ノーブランド(10)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-100」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 錠剤粉砕機 専用袋 1000枚入 アズワン

    錠剤粉砕機 専用袋 1000枚入

    アズワン
    5,710税込6,281
    1個
    翌々日出荷
    仕様専用袋(1000枚入)材質LDPE(低密度ポリエチレン)サイズ50×110×0.7mmアズワン品番8-2702-11
  • ポータブルクリーンブース アズワン

    ポータブルクリーンブース

    アズワン
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷
    必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
    電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時)風量(m3/min)約1以上有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時)風速(m/s)約0.5以上集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上
  • スマートチューブポンプセット フロントラボ アズワン

    スマートチューブポンプセット フロントラボ

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    当日出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
    仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    74,420税込81,862
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
  • 制電PC 透明 板 100×厚さt5mm アズワン

    制電PC 透明 板 100×厚さt5mm

    アズワン
    1,530税込1,683
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン

    制電PC 透明 板 100×厚さt3mm

    アズワン
    1,370税込1,507
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt3mm アズワン

    制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt3mm

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt5mm アズワン

    制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt5mm

    アズワン
    2,180税込2,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • アズワンのPC用のぞき見防止フィルター CHUWI MiniBook X N100 10.51 1920x1200 アズワン

    アズワンのPC用のぞき見防止フィルター CHUWI MiniBook X N100 10.51 1920x1200

    アズワン
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    視野角を制限し正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することでスライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)ではタブ方式での着脱ができない場合があり両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーしますフルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります公式メーカーが販売製造するものではございません純正品ではないことをご了承ください。
    付属品のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚適合機種CHUWI MiniBook X N100透過率(%)約70解像度インチ(解像度または比率):10.51(1920×1200)表面硬度3Hアズワン品番66-0045-28紫外線カット0.99ブルーライトカット率約45%
  • グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン

    グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ

    アズワン
    238,000税込261,800
    1台
    当日出荷
    一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
  • グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン

    グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ

    アズワン
    257,000税込282,700
    1台
    当日出荷
    一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22
  • 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • フレンドチップ用ラック 5個入 0K-ETSシリーズ アズワン

    フレンドチップ用ラック 5個入 0K-ETSシリーズ

    アズワン
    8,590税込9,449
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    フレンドチップ専用のラックです。
  • 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン

    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

    アズワン
    78,900税込86,790
    1台
    欠品中
    最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。
    付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
  • 投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ アズワン

    投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    61日以内出荷
    材質【加熱部】銅クロムメッキ(水専用)
  • 真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付

    アズワン
    121,500税込133,650
    1個
    9日以内出荷
    仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)12棚板耐荷重(kg)2棚段数(段)2(棚板間隔:100mm)アズワン品番1-068-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)100校正証明書一般校正(英語)
  • 真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付

    アズワン
    108,700税込119,570
    1個
    9日以内出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
    仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-57バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ付属品:校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(中国語)
  • 真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付

    アズワン
    108,700税込119,570
    1個
    9日以内出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(英語)
  • グローブボックス ガス置換用 アズワン

    グローブボックス ガス置換用

    アズワン
    194,000税込213,400
    1セット
    10日以内出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)アズワン品番1-9034-06扉幅(mm)494×665
  • 衝立 抗菌タイプ 追加連結用 アズワン

    衝立 抗菌タイプ 追加連結用

    アズワン
    25,300税込27,830
    1枚
    21日以内出荷
    優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。 ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。 家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。 追加連結用組み立て式(要工具)。
    仕様防炎証明付(防炎シール):消防庁認定AFE-2713-0004日本防炎協会材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm寸法(mm)860×1820
  • 衝立 (抗菌タイプ) アズワン

    衝立 (抗菌タイプ)

    アズワン
    27,181税込29,899
    1枚ほか
    21日以内出荷
    優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。 ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。 家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
    材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
  • グローブボックス ガス置換用 アズワン

    グローブボックス ガス置換用

    アズワン
    213,000税込234,300
    1セット
    31日以内出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)アズワン品番4-6182-04扉幅(mm)494×665