カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(96)
  • HARWIN(33)
  • TAKEGAWA(武川)(25)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • 協和(17)
  • 天領まな板(17)
  • SKC(環境測定)(17)
  • U-KANAYA(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • ハリケーン(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • サンワサプライ(9)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • クボタ(Kubota)(7)
  • Fehling (フェーリング)(7)
  • 岩田製作所(5)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-500」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制電PC 透明 板 500×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 500×厚さt3mmアズワン
6,640税込7,304
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 500×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 500×厚さt5mmアズワン
8,960税込9,856
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 500×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 500×厚さt5mmアズワン
18,800税込20,680
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 500×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 500×厚さt3mmアズワン
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン12CHデータロガー 温度・電圧・湿度アズワン
78,900税込86,790
1台
欠品中
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。
仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
制電PC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 100×厚さt3mmアズワン
1,940税込2,134
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ アズワン投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズアズワン
7,290税込8,019
1個
61日以内出荷
材質【加熱部】銅クロムメッキ(水専用)
制電PC 透明 板 400×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 400×厚さt5mmアズワン
6,310税込6,941
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt3mmアズワン
8,930税込9,823
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mmアズワン
6,950税込7,645
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 300×厚さt5mmアズワン
4,980税込5,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 300×厚さt3mmアズワン
3,820税込4,202
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 100×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 100×厚さt5mmアズワン
2,320税込2,552
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt5mmアズワン
12,800税込14,080
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt5mmアズワン
3,970税込4,367
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 400×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 400×厚さt3mmアズワン
4,760税込5,236
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 200×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 200×厚さt3mmアズワン
2,880税込3,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 200×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 200×厚さt5mmアズワン
6,940税込7,634
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 200×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 200×厚さt5mmアズワン
3,650税込4,015
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mmアズワン
9,920税込10,912
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 200×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 200×厚さt3mmアズワン
4,960税込5,456
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt3mmアズワン
2,980税込3,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品