カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- RS PRO(96)
- HARWIN(32)
- TAKEGAWA(武川)(25)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- 協和[機構部品](17)
- 天領まな板(17)
- SKC(環境測定)(17)
- U-KANAYA(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- ハリケーン(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- エレコム(10)
- サンワサプライ(10)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- Fehling (フェーリング)(7)
- KSフィルター(6)
- クボタ(Kubota)(6)
- ブランドをもっと見る
「pc-500」の検索結果
特価

制電PC 透明 板 500×厚さt3mm
アズワン¥6,640~税込¥7,304~1個5日以内出荷から7日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 500×厚さt5mm
アズワン¥8,960~税込¥9,856~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 500×厚さt5mm
アズワン¥18,800~税込¥20,680~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 500×厚さt3mm
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
12CHデータロガー 温度・電圧・湿度
アズワン¥78,900税込¥86,7901台欠品中最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
制電PC 透明 板 400×厚さt5mm
アズワン¥5,250~税込¥5,775~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt3mm
アズワン¥7,340~税込¥8,074~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mm
アズワン¥5,760~税込¥6,336~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt5mm
アズワン¥4,180~税込¥4,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt3mm
アズワン¥3,250~税込¥3,575~1個5日以内出荷から8日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 100×厚さt5mm
アズワン¥1,530~税込¥1,683~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 100×厚さt3mm
アズワン¥1,370~税込¥1,507~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt5mm
アズワン¥10,500~税込¥11,550~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt5mm
アズワン¥2,180~税込¥2,398~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 400×厚さt3mm
アズワン¥4,010~税込¥4,411~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 200×厚さt3mm
アズワン¥2,120~税込¥2,332~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 200×厚さt5mm
アズワン¥4,560~税込¥5,016~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 200×厚さt5mm
アズワン¥2,590~税込¥2,849~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mm
アズワン¥8,130~税込¥8,943~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 200×厚さt3mm
アズワン¥3,380~税込¥3,718~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt3mm
アズワン¥1,790~税込¥1,969~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品