カテゴリ
- 科学研究・開発用品(77)
- 厨房用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 医療(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 手袋(2)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- NOK(433)
- SMC(310)
- New-Era(ニューエラー)(287)
- CKD(203)
- 住友電工ハードメタル(177)
- StarTech.com(164)
- ダイヤトレンド(157)
- アイゼン(150)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(111)
- エスコ(102)
- フエニックス・コンタクト(92)
- メディアカバーマーケット(82)
- CONTEC(コンテック)(76)
- WEIDMULLER(75)
- 日本理化学器械(NRK)(74)
- タカチ電機工業(73)
- IDEC(和泉電気)(72)
- NEC(68)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「pci」の検索結果

ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ
アズワン¥93税込¥1021枚当日出荷仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,710~税込¥31,581~1本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥15,345~税込¥16,880~1ケース(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
黒鉛平板 GRPシリーズ
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1枚当日出荷から翌々日出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
フィルターカートリッジ FPPシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ
アズワン¥9,504~税込¥10,454~1個当日出荷材質センサー部:ニッケルメッキ銅温度範囲(℃)-50~+800センサータイプK熱電対コネクタ形状オメガコネクター材質(被膜)リード線:PVCリード線長さ(m)2
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ
アズワン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
TEFEN PP締込継手 オスエルボ
アズワン¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ
アズワン¥29,939~税込¥32,933~1本当日出荷から12日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
TEFEN PP締込継手 オスストレート
アズワン¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ
アズワン¥609~税込¥670~1本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具瓶
セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ
アズワン¥72,400税込¥79,6401個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
TEFEN PP締込継手 ユニオンエルボ
アズワン¥609~税込¥670~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 オスチーズ
アズワン¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
パンチングステンレス台車 MKPシリーズ
アズワン¥107,000~税込¥117,700~1個当日出荷から翌々日出荷オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマー色コーナーバンパー:グレー耐荷重(kg)150キャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)荷台寸法(高さ)(mm)130
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ
アズワン¥609~税込¥670~1本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具瓶
マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。付属品シリコンチューブ(1m)寸法(mm)310×200×230質量(kg)9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(kPa)80最高圧力(MPa)0.2安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)50接続口径(Φmm)8材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティングアズワン品番3-6720-02
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ
アズワン¥209,000~税込¥229,900~1台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
アズピュア耐熱切創保護手袋 APシリーズ
アズワン¥10,900税込¥11,9901双当日出荷耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維色ホワイト入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐溶剤全長(cm)約28耐熱温度(℃)200/260アズワン品番1-4824-01-77
ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ
アズワン¥3,891税込¥4,2801個当日出荷握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。まな板、シンク、番什の清掃に適しています。色青質量(g)231毛丈(mm)35毛材PBT0.5材質(柄部)PP寸法(幅W×長さL)(mm)70×210耐熱温度(℃)134アズワン品番4-3218-03
エコノミー電気炉 ROPシリーズ
アズワン¥178,000税込¥195,8001台当日出荷コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。種別プログラム機能無しアズワン品番1-5921-03
PVC流し台 AIIPシリーズ
アズワン¥170,000~税込¥187,000~1台当日出荷から35日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。種別蛇口付き
エコノミー電気炉 ROPシリーズ
アズワン¥198,000税込¥217,8001台当日出荷コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-04