カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(19)
  • ビーエム機器(12)
  • AXYGEN(5)
  • 富士電機(4)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • ケニス(2)
  • Vesrah(2)
  • DLAB(2)
  • Simport(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • FastGene(2)
  • 岡崎精工(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
  • BRAND(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcr-5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー アズワン【レンタル】ポータブルサーマルサイクラーアズワン
3,014税込3,315
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!
寸法(mm)267×190×115温度範囲(℃)4~100温度表示精度±0.1℃温度調節精度±0.3℃(at55℃)電源(V)AC100(50/60Hz)付属品タッチペン仕様【サンプル容量】32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4
ポータブルサーマルサイクラー アズワンポータブルサーマルサイクラーアズワン
377,000税込414,700
1個
当日出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
ユニラックジュニア アズワンユニラックジュニアアズワン
7,490税込8,239
1セット(10個)
当日出荷
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本寸法(mm)76×66×27
PCRチューブ アズワンPCRチューブアズワン
5,247税込5,772
1袋(1000個)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
材質PP(ポリプロピレン)
リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ アズワンリアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズアズワン
15,400税込16,940
1箱(5袋×10枚)
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
材質PP(米国薬局方 Class VI)