カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
    • 培養用品(16)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(1)
    • 遠心機(遠心分離器)(7)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(1)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • BIORAD(20)
  • ケニス(21)
  • P・O・Pプロダクツ(5)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(3)
  • フナコシ(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(198)
  • SSI(2)
  • BM機器(2)
  • AXYGEN(32)
  • ANTEC(32)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(33)
  • BELKIN(ベルキン)(56)
  • RS PRO(82)
  • Simport(44)
  • StarTech.com(62)
  • ビーエム機器(266)
  • ホンダ(60)
  • ミツビシ(52)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcr」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    ¥5,544税込¥6,098
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • PCRプレート アズワン

    PCRプレート

    アズワン
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    翌々日出荷
    仕様容量/1ウェル(mL):0.2材質PP(ポリプロピレン)ウェル数96サイズ(mm)84×123アズワン品番2-3992-01
  • PCRラック アズワン

    PCRラック

    アズワン
    ¥29,403~税込¥32,343~
    1セット(20個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
    仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
  • PCR用チューブ キャップオープナー アズワン

    PCR用チューブ キャップオープナー

    アズワン
    ¥3,070税込¥3,377
    1個
    当日出荷
    プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
    材質PS容量(mL)0.2アズワン品番4-6640-05
  • PCRチューブ UltraFlux アズワン

    PCRチューブ UltraFlux

    アズワン
    ¥4,790~税込¥5,269~
    1パック(125本)ほか
    翌々日出荷
    透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
    用途DNase・RNase・DNAフリー
  • PCRプレート UltraFlux アズワン

    PCRプレート UltraFlux

    アズワン
    ¥8,415税込¥9,257
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。ウェル上部からプレートが5mmでています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー種別チムニートップアズワン品番3-9987-04
  • 96ウェルPCRラック アズワン

    96ウェルPCRラック

    アズワン
    ¥12,870税込¥14,157
    1セット(5個)
    当日出荷
    エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。
    用途5色セットオートクレーブ可種別5色セットアズワン品番3-8666-01
  • PCRプレート UltraFlux アズワン

    PCRプレート UltraFlux

    アズワン
    ¥6,740~税込¥7,414~
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー
  • PCRプレート UltraFlux アズワン

    PCRプレート UltraFlux

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1パック(20枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。フタとサンプルの間のエアースペースが少ない構造で蒸発を最小限に抑える為、微量のPCRに適しています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー種別ロープロフィールアズワン品番3-9987-03
  • PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux アズワン

    PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux

    アズワン
    ¥18,400税込¥20,240
    1パック(120本)
    翌々日出荷
    個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。切り離して使用することができます。
    用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-02
  • PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux アズワン

    PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux

    アズワン
    ¥17,100税込¥18,810
    1パック(120本)
    翌々日出荷
    個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
    用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-01
  • PCRプレート セミスカートタイプ UltraFlux アズワン

    PCRプレート セミスカートタイプ UltraFlux

    アズワン
    ¥7,690~税込¥8,459~
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー
  • リアルタイムPCRサーマルサイクラー アズワン

    リアルタイムPCRサーマルサイクラー

    アズワン
    ¥1,230,000税込¥1,353,000
    1個
    翌々日出荷
    ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
    仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec質量(kg)5.5温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115感度検出感度:1コピー温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃検出器高感度光電センサー光源長寿命LED波長(nm)励起波長:460~550電源(AC V)100~240 50/60Hz校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TETディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセルサンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2温度設定範囲(℃)0~100サイズ(mm)267×300×198温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01反応10~100uLが必要発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
  • PCRプレート フルスカートタイプ UltraFlux アズワン

    PCRプレート フルスカートタイプ UltraFlux

    アズワン
    ¥7,019税込¥7,721
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー材質PP
  • アイソフリーズPCRラック アズワン

    アイソフリーズPCRラック

    アズワン
    ¥10,782~税込¥11,860~
    1箱(2個)
    当日出荷
    0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。 ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。 0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
    仕様オートクレーブ不可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)44×106×45使用温度範囲(℃)-20~+40
  • PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワン

    PCRスピナー1.5/2ml用ロータ

    アズワン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
  • ビオラモPCRプレート セミスカート 100枚入 アズワン

    ビオラモPCRプレート セミスカート 100枚入

    アズワン
    ¥31,000税込¥34,100
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性が高く、優れた光透過性を有します。インデックスは黒文字ではっきり見えます。
    仕様ノッチ位置:A12、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ可(121℃・20分)材質PPウェル数96ウェル容量(mL)0.2梱包内容5枚/袋を5袋1パックとし4パック入りアズワン品番4-4866-01
  • PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ アズワン

    PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ

    アズワン
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1箱(10袋×12本)ほか
    翌々日出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
    材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
  • 【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16 アズワン

    【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16

    アズワン
    ¥7,430~税込¥8,173~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
    質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度変動±0.1℃サービス分類レンタル
  • リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ

    アズワン
    ¥14,800~税込¥16,280~
    1箱(5袋×10枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ

    アズワン
    ¥12,900~税込¥14,190~
    1箱(10袋×12セット)
    翌々日出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • 耐薬品性エプロン カルタイヤク アズワン

    耐薬品性エプロン カルタイヤク

    アズワン
    ¥3,790税込¥4,169
    1枚
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。
    材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート厚さ(mm)0.2色ホワイトサイズフリーサイズ質量(g)約270アズワン品番4-6125-01幅×丈(mm)90×110
  • 核酸分離システム アズワン

    核酸分離システム

    アズワン
    ¥297,000税込¥326,700
    1個
    6日以内出荷
    シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。
    アズワン品番3-5442-01
  • クリーンルーム用パソコンラック アズワン

    クリーンルーム用パソコンラック

    アズワン
    ¥209,000税込¥229,900
    1個
    当日出荷
    仕様天板:パンチング仕様寸法(mm)600×700×720質量(kg)約20高さ(mm)720材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)アズワン品番1-6075-01
  • 重金属吸着フィルタカートリッジ アズワン

    重金属吸着フィルタカートリッジ

    アズワン
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    8日以内出荷
  • ブロックバスシェーカー Blockシリーズ アズワン

    ブロックバスシェーカー Blockシリーズ

    アズワン
    ¥34,900税込¥38,390
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
  • ポータブルサーマルサイクラー アズワン

    ポータブルサーマルサイクラー

    アズワン
    ¥377,000税込¥414,700
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
    仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
  • マイクロプレートシール アズワン

    マイクロプレートシール

    アズワン
    ¥31,900税込¥35,090
    1箱(100枚)
    当日出荷
    DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
    仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用材質PP寸法(mm)80×122使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-3993-04
  • マルチスピン MSシリーズ アズワン

    マルチスピン MSシリーズ

    アズワン
    ¥48,300~税込¥53,130~
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
  • スタンダードチップ 未滅菌 アズワン

    スタンダードチップ 未滅菌

    アズワン
    ¥5,247税込¥5,772
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、DNA、PCR阻害剤、パイロジェンフリーオートクレーブ可(121℃、15分)
    材質PP全長(mm)51容量(μL)1~200滅菌未滅菌アズワン品番3-264-02
  • 【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー アズワン

    【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー

    アズワン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!
    付属品タッチペン温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
    寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く)タイプダイレクト出力DC24V/1.0A外径(Φmm)5.5出力電圧(V)24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)1入力AC100~240V 50/60Hz機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR極性センタープラスリード線長さ(mm)【出力】1500ケーブル長(mm)1500アズワン品番4-2091-14定格出力電圧(DC V)24プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mmプラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1寸法(内径×外径×長さ)(mm)【出力】2.1×5.5×10.5
  • クールラック アズワン

    クールラック

    アズワン
    ¥23,100税込¥25,410
    1セット(96本)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    ¥87,900税込¥96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • ミニ遠心機 160×162×102mm アズワン

    ミニ遠心機 160×162×102mm

    アズワン
    ¥33,900税込¥37,290
    1箱
    当日出荷
    フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
    付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
  • 小型高速遠心機 アズワン

    小型高速遠心機

    アズワン
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    ¥19,850税込¥21,835
    1個
    当日出荷
  • 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。
    付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル
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
"pcr" アズワン 【通販モノタロウ】