カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(499)
  • 三菱ふそう(83)
  • エスコ(64)
  • RS PRO(40)
  • TPP(28)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](23)
  • ミヅシマ工業(19)
  • 東洋技研(19)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(19)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • CF POSH(14)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(12)
  • 三和化工(11)
  • OVER RACING(11)
  • cotta(11)
  • SMC(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • 中部ビニール工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe50」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポ腕カバー(PE)50枚 アズワン

    ディスポ腕カバー(PE)50枚

    アズワン
    11,286税込12,415
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)約380アズワン品番8-1073-01
  • PP ネジ継手 ポリエルボソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリエルボソケット

    アズワン
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 角型培地瓶 GPEシリーズ アズワン

    角型培地瓶 GPEシリーズ

    アズワン
    4,653税込5,118
    1箱(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
    用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
  • ポリエチレン手提げ袋 50号 アズワン

    ポリエチレン手提げ袋 50号

    アズワン
    1,140税込1,254
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    仕様エプロンブロック材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)600×340×0.025乳白色サイズ50号マチ(mm)80アズワン品番0-9643-06
  • ポリエチレンメッシュ #50シリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ポリエチレンメッシュ #50シリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    2,030税込2,233
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)メッシュ50#目開き(μm)376
  • サニスペックテストバッグ アズワン

    サニスペックテストバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
    材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
  • PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
  • 静電気防止バッグ アズワン

    静電気防止バッグ

    アズワン
    6,336税込6,970
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
    材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
  • Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワン

    Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ

    アズワン
    26,235税込28,859
    1ケース(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
  • Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワン

    Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ

    アズワン
    22,869税込25,156
    1ケース(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
  • E-Mixホモジナイズバッグ アズワン

    E-Mixホモジナイズバッグ

    アズワン
    20,400税込22,440
    1箱(50袋×20枚)
    当日出荷
    種別フィルター無しミニ材質本体/ナイロン(15μm厚)・低密度ポリエチレン(50μm厚)、フィルター部/ポリエステル不織布寸法(mm)110×150アズワン品番3-5406-03
  • PETガス置換デシケーター アズワン

    PETガス置換デシケーター

    アズワン
    173,000税込190,300
    1個
    当日出荷
    仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚
  • ポリエチレンメッシュ アズワン

    ポリエチレンメッシュ

    アズワン
    2,030税込2,233
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    長さ(m)1
  • ポリエチレンメッシュ アズワン

    ポリエチレンメッシュ

    アズワン(2件のレビュー)
    2,380税込2,618
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)幅(mm)1220長さ(m)1
  • 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン

    標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ

    アズワン
    30,492税込33,541
    1ケース(350本)ほか
    3日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワン

    アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm

    アズワン
    7,990税込8,789
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
    材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
  • アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm アズワン

    アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm

    アズワン
    8,990税込9,889
    1セット
    4日以内出荷
    各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
    材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6
  • KYプラガードA型 386シリーズ アズワン

    KYプラガードA型 386シリーズ

    アズワン
    8,811税込9,692
    1個
    4日以内出荷
    単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです
    仕様●サイズ:W820×D450×H50mm●材質:超高分子ポリエチレン樹脂アズワン品番67-7381-11
  • PEピペットサンプラー OBシリーズ アズワン

    PEピペットサンプラー OBシリーズ

    アズワン
    5,290税込5,819
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
  • ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット アズワン

    ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット

    アズワン
    11,900税込13,090
    1袋(50個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
  • 一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入 アズワン

    一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入

    アズワン
    73,200税込80,520
    1箱(100パック)
    10日以内出荷
    一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
    仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78