カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • PISCO(ピスコ)(374)
  • 鹿島化学金属(UKB)(180)
  • Omnifit(116)
  • RS PRO(47)
  • 廣杉計器(46)
  • Ideal-Tek(32)
  • ジーエルサイエンス(29)
  • 大阪魂(29)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • アイシス(19)
  • エスコ(17)
  • LEMO(16)
  • SMC(15)
  • ホーザン(14)
  • 日進(14)
  • エンズィンガー・ジャパン(14)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peek」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂サンプルプレート PEEK アズワン樹脂サンプルプレート PEEKアズワン(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PEEK厚さ(mm)5
PEEK板 アズワンPEEK板アズワン
27,500税込30,250
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PEEK寸法(mm)150×245
PEEK板 アズワンPEEK板アズワン
92,961税込102,257
1個
5日以内出荷
材質PEEK寸法(mm)300×495
PEEK板 アズワンPEEK板アズワン
141,570税込155,727
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PEEK寸法(mm)495×495
PEEKナット アズワンPEEKナットアズワン
22,300税込24,530
1袋(5個)
当日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
PEEK球 アズワンPEEK球アズワン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PEEK連続使用温度(℃)240
PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワンPEEKチューブ 1m HPLC用アズワン
1,340税込1,474
1巻
当日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK外径(Φmm)1.59
PEEKルアーアダプター アズワンPEEKルアーアダプターアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワンPEEKチューブ 10m HPLC用アズワン
9,650税込10,615
1巻
当日出荷から翌々日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK外径(Φmm)1.59
PEEKルアーアダプター アズワンPEEKルアーアダプターアズワン
6,990税込7,689
1個
5日以内出荷
PEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワンPEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用アズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mmアズワン品番67-3075-28
PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワンPEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用アズワン
6,190税込6,809
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mmアズワン品番67-3075-27
PEEK乳鉢 乳棒付 アズワンPEEK乳鉢 乳棒付アズワン
67,900税込74,690
1個
15日以内出荷から63日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐熱性・絶縁性に優れています。
メッシュ各種PEEK アズワンメッシュ各種PEEKアズワン
56,980税込62,678
1個
29日以内出荷から31日以内出荷
樹脂板材 アズワン樹脂板材アズワン
23,600税込25,960
1個
5日以内出荷
材質PEEK
ETFEコーン アズワンETFEコーンアズワン
10,791税込11,870
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
材質ETFE(フッ素樹脂)
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
4方ジョイント WATERS 3個入 アズワン4方ジョイント WATERS 3個入アズワン
18,600税込20,460
1セット(3個)
15日以内出荷
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプアズワン品番65-6691-92
3方ジョイント WATERS 3個入 アズワン3方ジョイント WATERS 3個入アズワン
13,200税込14,520
1セット(3個)
16日以内出荷
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/17")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●3方ジョイントタイプアズワン品番65-6691-91
ESD真空ピンセット アズワンESD真空ピンセットアズワン
10,900税込11,990特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ユニオンウォーターズタイプ 3個入 アズワンユニオンウォーターズタイプ 3個入アズワン
7,470税込8,217
1セット(3個)
20日以内出荷
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●ユニオンタイプアズワン品番65-6691-90
真空ピンセット用吸着チップ アズワン真空ピンセット用吸着チップアズワン
9,740税込10,714
1個
当日出荷
仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101アズワン品番9-1052-50
ウェハー用ピンセット アズワンウェハー用ピンセットアズワン
7,690税込8,459
1個
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強寸法(mm)全長130耐熱温度(℃)260~300℃
フィッティング 10個入 アズワンフィッティング 10個入アズワン
5,840税込6,424
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
一体型コネクター 10個入 アズワン一体型コネクター 10個入アズワン
6,230税込6,853
1セット(10個)
当日出荷から36日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。
ウェハーキャリア アズワンウェハーキャリアアズワン
42,300税込46,530
1個
当日出荷から24日以内出荷
2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン2・3ポート薬液用電磁弁アズワン
11,781税込12,959
1個
当日出荷から17日以内出荷
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
ウェーハキャリア PEEK KMシリーズ アズワンウェーハキャリア PEEK KMシリーズアズワン
46,500税込51,150
1個
93日以内出荷
帯電防止型、高温用キャリアです。
フラットシールフェラル 10個入 アズワンフラットシールフェラル 10個入アズワン
4,670税込5,137
1セット(10個)
15日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
中圧ガラスカラム 50L アズワン中圧ガラスカラム 50Lアズワン
36,400税込40,040
1本
17日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
一体型コネクター プラグキャップ 10個入 アズワン一体型コネクター プラグキャップ 10個入アズワン
6,230税込6,853
1セット(10個)
36日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。
仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。)アズワン品番65-6691-71