カテゴリ
- 科学研究・開発用品(139)
- クリーンルーム用品(16)
- 医療(11)
- テープ(7)
- 日用品(6)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(72)
- RS PRO(825)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(698)
- StarTech.com(192)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(177)
- アーテック[学校教材・教育玩具](272)
- エスコ(305)
- エフピコ(420)
- エレコム(1,012)
- オカムラ(岡村製作所)(269)
- トヨタ(196)
- ナカバヤシ(287)
- ニチコン(177)
- ホンダ(16,365)
- メディアカバーマーケット(1,083)
- リスパック(1,172)
- レイ・アウト(298)
- 三菱ふそう(2,095)
- 日本緑十字社(171)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「pet」の検索結果
特価
関連キーワード

PETデシケーター
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
PETデシケーター
アズワン¥96,100~税込¥105,710~1台当日出荷から7日以内出荷PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。棚板耐荷重(kg)10/枚付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャスター)ナイロン棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460キャスタータイプストッパー2ヵ所付
PETカードケース
アズワン¥459~税込¥505~1セット(10枚)当日出荷片面仕様のおススメ品です!! 価格やおすすめ商品の訴求に!折り返しタイプなのでスチール棚前面等にも差し込んでお使いいただけ、低コストも実現しました。材質PET樹脂
PETデシケーター BG
アズワン¥202,000~税込¥222,200~1個当日出荷デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
PETデシケーター BG
アズワン¥113,000~税込¥124,300~1個当日出荷から7日以内出荷リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。材質(本体)PET内寸法(mm)560×483×986
PETガス置換デシケーター
アズワン¥173,000~税込¥190,300~1個当日出荷仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚
リシャインフィルム 透明PET
アズワン¥3,030~税込¥3,333~1袋(10枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。材質PET
PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)
アズワン¥162,000~税込¥178,200~1台当日出荷棚板耐荷重(kg)10/枚材質本体/枠:PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ材質(本体)ポリエチレンテレフタレート(PET)タイプジャンボタイプキャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式ガス置換
PETデシケーターBG SPシリーズ
アズワン¥182,000税込¥200,2001台翌々日出荷リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製色クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付
アズワン¥187,000税込¥205,7001台翌々日出荷リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製色クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETダストアウト
アズワン¥110,000~税込¥121,000~1個当日出荷材質本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)キャスター(mm)Φ65PA(ナイロン)製扉形式マグネットパッキン式
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥10,800~税込¥11,880~1個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)3t
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥23,900~税込¥26,290~1個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)5t
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥17,300税込¥19,0301個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。材質本体/PET、取手/PE内寸(mm)336×260×151板厚(mm)3t外寸法(mm)342×266×160アズワン品番9-5714-14
誘導ラインテープ PET加工
アズワン¥5,544税込¥6,0981巻当日出荷テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)寸法(mm)50×33m文字文字無し厚さ(μm)142表記矢印
ラボプロテクタ S-再生PET型
アズワン¥8,870税込¥9,7571個翌々日出荷再生PET材を使用した、環境配慮型の商品です。実験室に不可欠なセーフティーパートナーです。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。タテ置き、ヨコ置きどちらでも使用可能です。材質再生PET材寸法(mm)450×600板厚(mm)4アズワン品番4-6369-01
透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり
アズワン¥22,130~税込¥24,343~1枚当日出荷から10日以内出荷PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます材質PET樹脂(透明)高さ(mm)650板厚(mm)5寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)公差(mm)±1(寸法)
透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり
アズワン¥19,330税込¥21,2631枚5日以内出荷PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます材質PET樹脂(透明)質量(kg)約2.5サイズS高さ(mm)650寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150横幅(mm)600板厚(mm)5寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)公差(mm)±1(寸法)アズワン品番64-2308-04
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ
アズワン¥2,580~税込¥2,838~1個11日以内出荷仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1個34日以内出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。精密部品の運搬・保管に。480nm以下の紫外線をカットします(紫外線カットタイプ)
シリカゲル(乾燥剤)
アズワン(10件のレビュー)¥3,900~税込¥4,290~1袋(100個)ほか当日出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。材質(フィルム)PET
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
親水処理ポリエステルフィルム
アズワン¥8,990税込¥9,8891セット(10枚)当日出荷親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。種別9901Pbアズワン品番3-6901-01
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S A4サイズ10枚入り
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1袋(10枚)当日出荷から7日以内出荷ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら