ニューキャリーボックス PET製

ニューキャリーボックス PET製 - アズワンニューキャリーボックス PET製 - アズワンニューキャリーボックス PET製 - アズワンニューキャリーボックス PET製 - アズワンニューキャリーボックス PET製 - アズワンニューキャリーボックス PET製 - アズワンニューキャリーボックス PET製 - アズワンニューキャリーボックス PET製 - アズワン

耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています
精密部品の運搬・保管に
480nm以下の紫外線をカットします(紫外線カットタイプ)

内容量
1個
25件中 1~25件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
タイプ
内寸法(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061302372PT-SA本体/制電PVC、取手/PE透明制電・横開き306×160×1773
¥34,000
¥33,900
¥37,290(税込)
34日以内出荷
返品不可
061303415PT-S本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット・横開き500×250×2403
¥32,000
¥31,900
¥35,090(税込)
34日以内出荷
返品不可
061303593PT-A本体/制電PVC、取手/PE透明制電336×260×1513
¥30,600
¥30,500
¥33,550(税込)
34日以内出荷
返品不可
061303688PT-A本体/制電PVC、取手/PE透明制電294×294×2913
¥52,000
¥51,900
¥57,090(税込)
34日以内出荷
返品不可
061304118PT-SA本体/制電PVC、取手/PE透明制電・横開き294×294×2913
¥52,000
¥51,900
¥57,090(税込)
34日以内出荷
返品不可
061304724PT-A本体/制電PVC、取手/PE透明制電250×250×2405
¥43,800
¥43,700
¥48,070(税込)
34日以内出荷
返品不可
061305878PT本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット294×294×2913
¥26,000
¥25,900
¥28,490(税込)
34日以内出荷
返品不可
061306914PT-SA本体/制電PVC、取手/PE透明制電・横開き250×250×2403
¥50,000
¥49,900
¥54,890(税込)
34日以内出荷
返品不可
061307277PT-SA本体/制電PVC、取手/PE透明制電・横開き294×294×1913
¥42,000
¥41,900
¥46,090(税込)
34日以内出荷
返品不可
061307521PT-S本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット・横開き160×160×1773
¥13,000
¥12,900
¥14,190(税込)
34日以内出荷
返品不可
061307617PT-S本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット・横開き294×294×1913
¥21,000
¥20,900
¥22,990(税込)
34日以内出荷
返品不可
061307798PT-S本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット・横開き294×294×2913
¥26,000
¥25,900
¥28,490(税込)
34日以内出荷
返品不可
061307883PT-S本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット・横開き336×260×1513
¥20,000
¥19,900
¥21,890(税込)
34日以内出荷
返品不可
061307971PT-SA本体/制電PVC、取手/PE透明制電・横開き160×160×1773
¥26,000
¥25,900
¥28,490(税込)
34日以内出荷
返品不可
061308225PT-A本体/制電PVC、取手/PE透明制電500×250×2405
¥59,200
¥59,100
¥65,010(税込)
34日以内出荷
返品不可
061308764PT-S本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット・横開き250×250×2403
¥25,000
¥24,900
¥27,390(税込)
34日以内出荷
返品不可
061309286PT-A本体/制電PVC、取手/PE透明制電294×294×773
¥36,000
¥35,900
¥39,490(税込)
34日以内出荷
返品不可
061309897PT-A本体/制電PVC、取手/PE透明制電294×294×1913
¥45,000
¥44,900
¥49,390(税込)
34日以内出荷
返品不可
061310071PT-A本体/制電PVC、取手/PE透明制電160×160×1773
¥18,600
¥18,500
¥20,350(税込)
34日以内出荷
返品不可
061310322PT-S本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット・横開き306×160×1773
¥17,000
¥16,900
¥18,590(税込)
34日以内出荷
返品不可
061310686PT本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット294×294×773
¥18,000
¥17,900
¥19,690(税込)
34日以内出荷
返品不可
061310773PT-SA本体/制電PVC、取手/PE透明制電・横開き336×260×1513
¥40,000
¥39,900
¥43,890(税込)
34日以内出荷
返品不可
061311292PT-A本体/制電PVC、取手/PE透明制電306×160×1773
¥24,600
¥24,500
¥26,950(税込)
34日以内出荷
返品不可
061311387PT本体/PET、取手/PE黄色透明紫外線カット294×294×1913
¥22,500
¥22,400
¥24,640(税込)
34日以内出荷
返品不可
061311475PT-SA本体/制電PVC、取手/PE透明制電・横開き500×250×2403
¥64,000
¥63,900
¥70,290(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする