カテゴリ
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 未来工業(25)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- エスコ(2)
- 因幡プロダクツ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 三桂製作所(1)
- PROMATE(プロメイト)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
「pf管 50m」の検索結果

クリーンベンチ CTシリーズ
アズワン¥329,800~税込¥362,780~1台21日以内出荷から30日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効果99.97%以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル