クリーンベンチ CTシリーズ
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
- 材質
- 作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
- 電源
- AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
- 集塵効果
- 99.97%以上(0.3μm粒子)
- 材質(プレフィルター)
- モダアクリル/ポリエステル
- 内容量
- 1台
注意
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ













![ハイドロクロス 日精[清掃用品] ハイドロクロス 日精[清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)