カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
  • ベルポニー(7)
  • グンゼ(2)
  • コクゴ(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • SMC(1)
  • 潤工社(1)
  • TRUSCO(1)
  • KINGBRIGHT(1)
  • RS PRO(1)
  • GVS(1)
  • 築地製作所(1)
  • 山里産業(ヤマリ)(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa-30」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4 アズワンフッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4アズワン
15,500税込17,050
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889アズワン品番67-4864-70
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6 アズワンフッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6アズワン
20,600税込22,660
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002884アズワン品番67-4864-65
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8 アズワンフッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8アズワン
20,600税込22,660
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885アズワン品番67-4864-66
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4 アズワンフッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4アズワン
18,700税込20,570
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894アズワン品番67-4864-75
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ6×R1/4 アズワンフッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ6×R1/4アズワン
17,600税込19,360
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002893アズワン品番67-4864-74
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8アズワン
41,700税込45,870
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10アズワン
41,700税込45,870
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02