カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(6)
- エレコム(518)
- ADVANTEC(72)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(71)
- Merck(メルクミリポア)(29)
- メディアカバーマーケット(27)
- ケニス(26)
- TORRAS(23)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- エアージェイ(15)
- アイシス(12)
- Canon(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- MOJYU(モジュ)(10)
- イトーキ(9)
- ナリカ(9)
- マイクロエッセンシャル(9)
- TOHO(トーホー)(7)
- ブランドをもっと見る
「ph 紙」の検索結果

pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(ロールタイプ)
アズワン(9件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431巻当日出荷ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(PPスティックタイプ)
アズワン(20件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991ケース(100枚)当日出荷変色が長く保持されます。仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
pH試験紙
アズワン¥2,390税込¥2,6291ケース(100枚)当日出荷変色が長く保持されます。仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
ストリップpH試験紙 100枚入
アズワン¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
pHペンシル
アズワン¥3,590税込¥3,9491本当日出荷紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定でき、サンプルが少量でも有効です。対象物にpHペンシルを塗り水をかけるだけで簡単にpH測定ができます。アズワン品番3-5571-01
平面型pH計
アズワン¥25,200税込¥27,7201個当日出荷自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-361-01
湿度試験紙
アズワン¥2,199税込¥2,4191セット(10冊×20枚)当日出荷空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト2:が非使用のため、より安全に測定できます。乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で黄緑色試験紙を白色になるまで乾燥させた後使用します。寸法(幅W×長さL)(mm)10×60(ブックタイプ)アズワン品番64-9345-47
総塩素試験紙
アズワン¥1,399税込¥1,5391巻当日出荷サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
リトマス試験紙 リトマス赤
アズワン¥1,099~税込¥1,209~1巻当日出荷から7日以内出荷学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
よう化カリウムでんぷん試験紙
アズワン¥1,088税込¥1,1971セット(10冊×20枚)当日出荷塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。タイプブック測定範囲(pH)0~11寸法(幅W×長さL)(mm)10×60アズワン品番64-9345-43検出範囲5~200mg/LのCl2
よう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズ
アズワン¥689~税込¥758~1箱ほか当日出荷亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
塩素試験紙 100枚入
アズワン¥4,099税込¥4,5091箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。測定範囲(pH)0~14
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1本(100枚)当日出荷から10日以内出荷試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。タイプスティック
過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入
アズワン¥6,590税込¥7,2491個(50枚)当日出荷PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
フリーズボックス(ワックス紙)
アズワン¥12,900税込¥14,1901袋(10個)当日出荷下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。材質ワックス紙質量(g)120適合チューブ外径(Φmm)10~12縦×横×高さH(mm)135×135×47チューブ架数(本)100(10×10)
生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック
アズワン¥7,490~税込¥8,239~1パック(500枚)翌々日出荷FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)耐熱温度(℃)210
残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ
アズワン¥1,290税込¥1,4191本(200枚)翌々日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
平面型pH計 校正証明書付
アズワン¥37,200税込¥40,9201個9日以内出荷生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正
平面型pH計 英語版校正証明書付
アズワン¥39,700税込¥43,6701個9日以内出荷生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-56校正証明書一般校正(英語)
オリジナル採尿セット 採尿セット
アズワン¥8,090~税込¥8,899~1箱(100式)翌々日出荷コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
防水ポータブルマルチ水質ロガー
アズワン¥219,000税込¥240,9001個当日出荷仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57