カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • マルゼン[厨房機器](248)
  • Omnifit(29)
  • NACHI(不二越)(11)
  • デンゲン(9)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(9)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • 日東工器(4)
  • マザーツール(4)
  • 堺電業(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ELPA(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ダイヘン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-22」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    33,800税込37,180
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • 真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    469,800税込516,780
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
  • 真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    589,800税込648,780
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
  • ホース用プラグ9mm アズワン

    ホース用プラグ9mm

    アズワン
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
    仕様●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mmアズワン品番68-4102-84