カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(24)
  • testo(テストー)(10)
  • ケルヒャー(9)
  • 東亜DKK(8)
  • MIKI(7)
  • エスコ(6)
  • マザーツール(6)
  • HORIBA(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • 椿本興業(5)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • RS PRO(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • カスタム(3)
  • シャープ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph60」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 防水pH計 APHシリーズ アズワン

    防水pH計 APHシリーズ

    アズワン
    9,790税込10,769
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
    付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
  • 防水pH計 APHシリーズ アズワン

    防水pH計 APHシリーズ

    アズワン
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
    付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
  • 防水pH計 APHシリーズ アズワン

    防水pH計 APHシリーズ

    アズワン
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • pH計 ペンタイプ 校正証明書付き アズワン

    pH計 ペンタイプ 校正証明書付き

    アズワン
    32,400税込35,640
    1台
    9日以内出荷
    測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
  • pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付

    アズワン
    34,900税込38,390
    1台
    9日以内出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.00~15.00分解能0.01アズワン品番1-062-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    105,500税込116,050
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)