カテゴリ
- 科学研究・開発用品(179)
- 分光光度計(2)
- 実験研究用樹脂板(19)
- 実験研究用パイプ/丸棒(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- アクリル(2)
- クリーンルーム用品(49)
- 測定用品(15)
- 医療(4)
- 測定関連サービス(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
寸法(mm)
- 50×50(1)
- 100×100(1)
- 195×195(1)
- 300×300(1)
- 495×495(1)
- 495×1000(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(16)
- Kartell(カルテル)(4)
- サンプラテック(1)
- BRAND(3)
- 岩田製作所(1)
- ヒューマニティ(1)
- 光(2)
- ケニス(1)
- LEDIL(96)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- TORRAS(131)
- エビス(水平器)(82)
- セーラー万年筆(79)
- VISHAY(63)
- RS PRO(56)
- タニタ(31)
- SONIC(ソニック)[文具](27)
- ABRACON(24)
- TOKISTAR(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(14)
「pmma」の検索結果

薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥31,700税込¥34,8701個6日以内出荷PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵するために使用します。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様貯蔵箱アズワン品番2-282-05
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥12,200税込¥13,4201枚7日以内出荷透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様スポットカバーアズワン品番2-282-03
オートドライデシケーター
アズワン¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル湿度設定範囲(%RH)~25
ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型
アズワン¥634,000税込¥697,4001台15日以内出荷本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双種別PC コンセント付きアズワン品番3-4084-02
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台当日出荷圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485
小型真空デシケーター
アズワン¥19,200~税込¥21,120~1個当日出荷小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
天秤カバー
アズワン¥28,512税込¥31,3631個当日出荷通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。板厚(mm)3材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350アズワン品番1-5883-01
ディスポセル(アクリル)
アズワン(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(100個)当日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
ディスポセル近紫外・可視光用
アズワン¥1,890税込¥2,0791箱(100本)ほか当日出荷仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
ミニ真空容器
アズワン¥20,900~税込¥22,990~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥51,500~税込¥56,650~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり