カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • アクリル(1)
  • 科学研究・開発用品(35)
    • 分光光度計(2)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 測定用品(6)
  • 安全保護具(3)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • BRAND(1)
  • 岩田製作所(1)
  • ヒューマニティ(1)
  • LEDIL(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • TORRAS(129)
  • セーラー万年筆(80)
  • エビス(水平器)(66)
  • タニタ(30)
  • SONIC(ソニック)[文具](27)
  • TOKISTAR(25)
  • 共栄プラスチック(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • リス(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • KAPRO(14)
  • 呉竹(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmma」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三角接着補強棒 アズワン

    三角接着補強棒

    アズワン(6件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
    寸法(mm)3×3×1000
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30湿度設定範囲(%RH)~25
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    19,200税込21,120
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
  • ビュレット台 アズワン

    ビュレット台

    アズワン(1件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    欠品中
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
  • ディスポセル(アクリル) アズワン

    ディスポセル(アクリル)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1箱(100個)
    当日出荷
    測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
    用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
  • 天秤カバー アズワン

    天秤カバー

    アズワン
    28,512税込31,363
    1個
    当日出荷
    通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
    材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350板厚(mm)3アズワン品番1-5883-01
  • ディスポセル近紫外・可視光用 アズワン

    ディスポセル近紫外・可視光用

    アズワン
    1,890税込2,079
    1個ほか
    当日出荷
    仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
  • ミニ真空容器 アズワン

    ミニ真空容器

    アズワン
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
    小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
  • 保護面 No.2 アズワン

    保護面 No.2

    アズワン(1件のレビュー)
    3,240税込3,564
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚形状かぶり型防災面寸法(mm)200×200質量(g)176材質(レンズ)アクリルアズワン品番9-039-02
  • アクリル小型真空容器 アズワン

    アクリル小型真空容器

    アズワン(1件のレビュー)
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
    付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
  • 液体ろ過筒 アズワン

    液体ろ過筒

    アズワン
    5,610税込6,171
    1個
    当日出荷
    円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
    寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
  • 真空デシケーター(アクリル) アズワン

    真空デシケーター(アクリル)

    アズワン
    90,100税込99,110
    1台
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
    付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)容量(L)7内寸法(mm)260×260×100材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式外寸法(mm)300×300×170真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • メガネゴーグルケース アズワン

    メガネゴーグルケース

    アズワン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
    材質PMMA(アクリル樹脂)有効内寸(mm)100×210×100(×12室)外寸(mm)425×210×350アズワン品番8-5368-02
  • 水平台(水準器付き) アズワン

    水平台(水準器付き)

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
  • 安全保護ヘルメット(保護面付き) アズワン

    安全保護ヘルメット(保護面付き)

    アズワン(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。
    用途飛来落下物用。 電気絶縁用。仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしアズワン品番9-242-01
  • ベンコット用ケース アズワン

    ベンコット用ケース

    アズワン
    9,425税込10,368
    1個
    当日出荷
    材質PMMA(アクリル)型番M-3II用ケースサイズ(mm)140×140×165アズワン品番9-1054-01
  • ストップウォッチ アズワン

    ストップウォッチ

    アズワン
    12,276税込13,504
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表示部カバー材質:PMMA(アクリル)
  • フラスコホルダー アズワン

    フラスコホルダー

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
    材質PMMA(アクリル樹脂)
  • マイクロピペットスタンド アズワン

    マイクロピペットスタンド

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    材質PMMA(アクリル)主な適合ピペットニチペット
  • ベンコット 用ケース アズワン

    ベンコット 用ケース

    アズワン
    15,840税込17,424
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。 壁に掛けての使用も可能です。
    材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
  • マイクロプレート傾斜スタンド アズワン

    マイクロプレート傾斜スタンド

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
    材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度アズワン品番1-5926-01
  • 真空デシケーター VXS アズワン

    真空デシケーター VXS

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
    付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)寸法(mm)150×150×150質量(kg)3.7材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)容量(L)約1.3内寸法(mm)110×110×110外寸法(mm)150×150×152アズワン品番1-5943-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
  • AED収納ケース スタンド型 アズワン

    AED収納ケース スタンド型

    アズワン
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
    付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
  • KSスティック アズワン

    KSスティック

    アズワン
    14,900税込16,390
    1袋(1本×50袋)
    当日出荷
    水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。
    材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)寸法(mm)Φ2×150アズワン品番1-9701-01
  • 番号札入れ アズワン

    番号札入れ

    アズワン
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷
    材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)穴径約Φ3mm
  • 観察用アクリル水槽 アズワン

    観察用アクリル水槽

    アズワン(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    仕様耐水温(℃):50材質(本体)PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    71,500税込78,650
    1個
    当日出荷
    ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
    付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
  • 遠沈管用天秤 アズワン

    遠沈管用天秤

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
    仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820アズワン品番2-5750-01
  • グローブボックスコンパクト アズワン

    グローブボックスコンパクト

    アズワン
    97,300税込107,030
    1個
    当日出荷
    付属品グローブボックス用手袋×1双仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き寸法(mm)400×400×400※取手除く。質量(kg)6材質(本体)PMMA(アクリル)型番CGBアズワン品番1-1621-01
  • ポンプ内蔵真空デシケーター アズワン

    ポンプ内蔵真空デシケーター

    アズワン
    346,000税込380,600
    1個
    当日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
    材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり
  • スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワン

    スタンダードデシケーター(Ut-Lab)

    アズワン
    51,400税込56,540
    1個
    当日出荷
    本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
    付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    65,100税込71,610
    1個
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • 真空盤 アズワン

    真空盤

    アズワン
    38,709税込42,580
    1台
    当日出荷
    材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • 濾過筒ハウジング アズワン

    濾過筒ハウジング

    アズワン(1件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1個
    当日出荷
  • 放射線シールド アズワン

    放射線シールド

    アズワン
    38,100税込41,910
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RI研究に使用できます。
  • オートウォッシャー用 オプション アズワン

    オートウォッシャー用 オプション

    アズワン
    7,990税込8,789
    1枚
    当日出荷
    材質PMMA(アクリル)内寸法(mm)211×245×183(カバー間口)アズワン品番4-036-14
  • ピンセットスタンド アズワン

    ピンセットスタンド

    アズワン
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    <PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
    材質PMMA(アクリル)収納数10本(130mmまでは4本)
  • スケルトンステージ アズワン

    スケルトンステージ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。
    材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)ストローク(mm)±21寸法(mm)60×60×34質量(g)約110真直度(μm)30ステージ寸法(mm)60×40移動量(mm/回転)18
  • キャリングボックス アズワン

    キャリングボックス

    アズワン
    34,400税込37,840
    1個
    当日出荷
    仕様コックチューブ内径(mm):Φ6材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
アクリルカテゴリ
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
"pmma" アズワン 【通販モノタロウ】