カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
    • ラボ用テープ/粘着シート(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ポリアセタール(1)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(47)
  • アキレス(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(73)
  • 渡辺泰(2)
  • ノーブランド(55)
  • 昭和パックス(2)
  • 積水樹脂(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](6)
  • ユニ工業(1)
  • サンワ[テープ](36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6,931)
  • 三菱ふそう(2,640)
  • CF POSH(2,597)
  • POSH Faith(2,433)
  • ホンダ(1,768)
  • TRACO POWER(1,713)
  • BMW(1,607)
  • KTM(1,476)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,469)
サービス分類
  • レンタル(3)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「po」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズアズワン
2,200税込2,420
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズアズワン
1,700税込1,870
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズアズワン
2,831税込3,114
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズアズワン
3,663税込4,029
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
シャープスコンテナー アズワンシャープスコンテナーアズワン
188税込207
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
マルチフロートスイッチ アズワンマルチフロートスイッチアズワン
58,900税込64,790
1個
当日出荷
設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚材質スチール(白色塗装)質量(kg)約0.85電源AC100V 50/60Hz制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF電源コード(m)3(3Pアース付き)制御出力AC100V 15A検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く)アズワン品番4-3759-01使用水温(℃)90水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
メノウ乳鉢 深型 POMPシリーズ アズワンメノウ乳鉢 深型 POMPシリーズアズワン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れています。 耐摩耗性に優れています。
付属品乳棒材質めのう
ポータブルサーマルサイクラー アズワンポータブルサーマルサイクラーアズワン
377,000税込414,700
1個
当日出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー アズワン【レンタル】ポータブルサーマルサイクラーアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!
温度表示精度±0.1℃温度調節精度±0.3℃(at55℃)付属品タッチペン
スライドガラス(縁研磨カラー) アズワンスライドガラス(縁研磨カラー)アズワン
1,802税込1,982
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
4つのコーナーを45度に研磨しています。
用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。材質ソーダガラス厚さ(mm)1.0~1.2寸法(フロスト部)(mm)20
TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワンTEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4アズワン
2,320税込2,552
1個
当日出荷
TEFEN POMユニオンストレート 15mm アズワンTEFEN POMユニオンストレート 15mmアズワン
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-38
TEFEN POMユニオンティ 15mm アズワンTEFEN POMユニオンティ 15mmアズワン
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-42
樹脂サンプルプレート POM・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート POM・ナチュラルアズワン
5,970税込6,567
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
材質POM・ナチュラル
TEFEN POMタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN POMタケノコ継手 オスストレートアズワン
189税込208
1個
5日以内出荷
遮光容器 50個入 アズワン遮光容器 50個入アズワン
9,298税込10,228
1袋(50個)
5日以内出荷
遮光性のある黒色ボトルのため、紫外線の影響を受けにくく、内容物の劣化が防げます。
材質HDPE
TEFEN POMタケノコ継手 オスエルボ 15mm×R1/2 アズワンTEFEN POMタケノコ継手 オスエルボ 15mm×R1/2アズワン
249税込274
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径16mmホース×R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-39
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-1010シリーズ アズワン樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-1010シリーズアズワン
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)995×1000
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-0510シリーズ アズワン樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-0510シリーズアズワン
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)495×1000
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-0505シリーズ アズワン樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-0505シリーズアズワン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)495×495
折り畳み作業台 アズワン折り畳み作業台アズワン
145,000税込159,500
1個
16日以内出荷
耐荷重(kg)100材質(キャスター)ゴムストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
収納ケース アズワン収納ケースアズワン
297,990税込327,789
1個
24日以内出荷から63日以内出荷
スマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズアズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷から翌々日出荷
アズワンが提案する機能性と美しさを兼ね備えたスマートな白衣で研究生活に華をそえます。【Point 1】▼制菌・制電・ストレッチ、透け防止、軽量、吸汗性、伸縮性に優れしっとりした肌触りの良い生地を採用しており、着心地の良い白衣に仕上がっています。【Point 2】▼袖口は汚れが目立たない配色【Point 3】▼左右ダブルポケット、高い収納力【Point 4】▼細部に施された紺のアクセントがフォルムを際立たせます。【Point 5】▼袖まくりのしやすいリブ仕様【Point 6】▼着脱容易なファスナー細部に施された紺のアクセントがインテリジェンスを引き立てます。腕まくりのしやすいリブ付です。着脱が容易なファスナー仕様です。便利なダブルポケット仕様で収納力に優れ、A4サイズのノートやタブレットを収納できます。伸縮性に優れしっとりした優しい肌触りの生地を採用しており、ストレッチ性に優れた着心地の良い白衣に仕上がっています。袖口をスナップボタンで留めて絞ることができます。
混率(%)ポリエステル100(ソフトラチネ)
クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワンクラス10ニトリル手袋 1000枚入アズワン
27,900税込30,690
1ケース(10袋×100枚)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
ジョイントクリップ POM製 10個入 アズワンジョイントクリップ POM製 10個入アズワン
2,390税込2,629
1袋(10個)
当日出荷
ガラスジョイントを固定するためのクリップです。
クラス10ラテックス手袋 1000枚入 アズワンクラス10ラテックス手袋 1000枚入アズワン
20,980税込23,078特価
1ケース(10袋×100枚)
当日出荷
クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ラテックス厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223Bアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡アズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50×接眼レンズ10倍(WF10×)照明落射・透過3W LED
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラックアズワン
6,190税込6,809
1箱(3個)
翌々日出荷
仕様交換用ラック材質PETG寸法(mm)332×363×142規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター GPD Pocket 3 W11 1195G7 8 1920x1200 アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター GPD Pocket 3 W11 1195G7 8 1920x1200アズワン
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
視野角を制限し正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することでスライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)ではタブ方式での着脱ができない場合があり両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーしますフルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります公式メーカーが販売製造するものではございません純正品ではないことをご了承ください。
付属品のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚適合機種GPD Pocket 3 W11(1195G7)透過率(%)約70解像度インチ(解像度または比率):8(1920×1200)表面硬度3Hアズワン品番66-0047-92紫外線カット0.99ブルーライトカット率約45%
POM球 アズワンPOM球アズワン
2,098税込2,308
1袋(50個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。
材質POM(ポリアセタール)比重1.41耐熱温度(℃)90~100
濃縮チップ アズワン濃縮チップアズワン
34,999税込38,499
1個
欠品中
ラックコンテナー #19 ライトグレー アズワンラックコンテナー #19 ライトグレーアズワン
5,960税込6,556
1個
5日以内出荷
段積み保管が可能なPOP収納ラック B3サイズポスターやポップの保管棚として使用できます。 既存の棚に積み重ねて使用できるため、使い勝手が良く、保管スペースもコンパクトです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×420×107●有効内寸(mm):494×388×89アズワン品番67-7316-74
古山式POP-Q膣鏡 アズワン古山式POP-Q膣鏡アズワン
49,500税込54,450
1箱(3個)
7日以内出荷
透明樹脂で計測目盛付きです。 オートクレーブ対応で再使用可能です。 POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップで計測できます。
仕様【オートクレーブ滅菌条件】115~118℃/30分以上、121~124℃/15分以上、126~129℃/10分以上材質ポリサルフォン樹脂幅(mm)30全長(mm)150柄長さ(mm)120アズワン品番7-1378-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000003医薬品医療機器等法一般医療機器
8インチ熱酸化膜+Poly-Si LP-CVD 膜付きウェーハ 熱酸化膜100nm ±10% 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン8インチ熱酸化膜+Poly-Si LP-CVD 膜付きウェーハ 熱酸化膜100nm ±10% 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入アズワン
705,000税込775,500
1箱(25枚)
30日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
poe特集
  • おすすめ人気ランキング
  • poe