カテゴリ
- 科学研究・開発用品(107)
- クリーンルーム用品(5)
- 医療(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(26)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(696)
- アーテック[学校教材・教育玩具](509)
- RS PRO(462)
- 大阪魂(245)
- MICROCHIP(166)
- エスコ(149)
- XP POWER(115)
- VISHAY(107)
- Festo(106)
- グリーンクロス(105)
- WURTH ELEKTRONIK(101)
- エレコム(83)
- NEG(日電理化硝子)(81)
- TPP(80)
- ミトロイ(水戸工機)(61)
- 吉川化成(53)
- JAPPY(52)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(6)
「pp 1mm」の検索結果

フィルターバッグ(PP製)
アズワン¥1,580~税込¥1,738~1個当日出荷から12日以内出荷使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥5,390~税込¥5,929~1本当日出荷から91日以内出荷溶出が少ないです。材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥1,560税込¥1,7161本翌々日出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)63×28最高使用温度(℃)60最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入
アズワン¥4,399税込¥4,8391個当日出荷ポリプロピレン製バイアルラック仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4536-83
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
アズワン¥1,770税込¥1,9471本当日出荷から12日以内出荷異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター・コア/PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.1
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
TEFEN PP締込継手 オスストレート
アズワン¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ細
TEFEN PP締込継手 オスエルボ
アズワン¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 メスストレート
アズワン¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から12日以内出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ
アズワン¥669~税込¥736~1本当日出荷から翌々日出荷異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ太
TEFEN PP締込継手 オスチーズ
アズワン¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
コンテナ NS-G-PP ベージュ
アズワン¥3,930税込¥4,3231個6日以内出荷果実・野菜の収穫から運搬まで幅広く使用できる農業用コンテナです。 丈夫で軽量の為、鋳物、工業部品の補完、配送にも適しています。仕様●外形寸法(mm)間口:490●外形寸法(mm)奥行:307●外形寸法(mm)高さ:165●有効内寸(mm)間口:429●有効内寸(mm)奥行:270●有効内寸(mm)高さ:148●材質:PP●質量:1k●許容重量:8kgアズワン品番67-8172-45
PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入
アズワン¥8,390税込¥9,2291袋(10個)5日以内出荷両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)11×27L
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入
アズワン¥5,390税込¥5,9291袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
クリーンルーム用 ディスポマスク
アズワン(2件のレビュー)¥2,178税込¥2,3961箱(50枚)当日出荷1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882
アズワン¥11,499税込¥12,6491個当日出荷スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67![ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950243-220228-02.jpg)
ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm
アズワン¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷頭部のクッションは、成長に合わせて2段階に調節できます。 コンパクトでシンクでも使用でき、給湯・排水が容易です。 赤ちゃんのずり落ちを防ぐおしりストッパーが付いています。適合身長約65cmまで材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・合成ゴム寸法(mm)605×400×210容量21L(満水時)アズワン品番8-3779-01適合年齢(歳)新生児~3ヶ月頃まで
オープントレー PS OTシリーズ
アズワン¥5,390~税込¥5,929~1セット(5枚)当日出荷から10日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1セット4日以内出荷から5日以内出荷各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
TEFEN PVDF締込継手 オスストレート
アズワン¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ
アズワン¥3,176~税込¥3,494~1個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。






































![ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950243-220228-02.jpg)