カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(245)
- アーテック[学校教材・教育玩具](241)
- ミトロイ(水戸工機)(61)
- 吉川化成(53)
- TRUSCO(46)
- コクヨ(45)
- JAPPY(44)
- エスコ(43)
- LEPLUS NEXT(41)
- セキセイ(36)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- エレコム(31)
- トリニティ(30)
- ナカバヤシ(29)
- RS PRO(29)
- ノーブランド(27)
- OWLTECH(オウルテック)(27)
- ラムマウント(26)
- LAPP(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pp 1mm」の検索結果
特価

クリーンルーム用 ディスポマスク
アズワン(2件のレビュー)¥2,178税込¥2,3961箱(50枚)当日出荷1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き![ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950243-220228-02.jpg)
ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm
アズワン¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷頭部のクッションは、成長に合わせて2段階に調節できます。 コンパクトでシンクでも使用でき、給湯・排水が容易です。 赤ちゃんのずり落ちを防ぐおしりストッパーが付いています。適合身長約65cmまで材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・合成ゴム寸法(mm)605×400×210容量21L(満水時)アズワン品番8-3779-01適合年齢(歳)新生児~3ヶ月頃まで
ロングノズル付きエアガンセット
アズワン¥20,300税込¥22,3301式当日出荷狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジアズワン品番1-5588-01
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)
アズワン¥19,900税込¥21,8901個当日出荷PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。用途硬質チューブ用付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)ポート数4耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
真空デシケーター
アズワン¥135,000~税込¥148,500~1個当日出荷から12日以内出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。許容真空度(Pa)約133仕様スタンダード材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム耐荷重100kgバルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥150,000~税込¥165,000~1台当日出荷従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)






![ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950243-220228-02.jpg)