カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(62)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(22)
  • RS PRO(353)
  • Festo(304)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](170)
  • 大阪魂(132)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • エスコ(82)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(77)
  • エレコム(71)
  • ABRACON(58)
  • 吉川化成(53)
  • TRUSCO(49)
  • JAPPY(49)
  • ミトロイ(水戸工機)(44)
  • アイシス(44)
  • LEPLUS NEXT(42)
  • トリニティ(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • MICROCHIP(28)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 3mm」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン板 アズワン

    ポリプロピレン板

    アズワン(7件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
  • 樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル アズワン

    樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル

    アズワン
    7,750税込8,525
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP・ナチュラル
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    5,390税込5,929
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入 アズワン

    PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入

    アズワン
    3,890税込4,279
    1袋(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    タイプ
  • TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ

    アズワン
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PPフェルール 10個入 アズワン

    PPフェルール 10個入

    アズワン
    1,690税込1,859
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入 アズワン

    PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入

    アズワン
    5,390税込5,929
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
  • TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート

    アズワン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリロングニップル

    アズワン
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP隔壁ニードルバルブ アズワン

    PP隔壁ニードルバルブ

    アズワン
    6,799税込7,479
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスストレート

    アズワン
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN PP締込継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスエルボ

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • PPボールバルブ 3方 アズワン

    PPボールバルブ 3方

    アズワン
    7,599税込8,359
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • TEFEN PP締込継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 メスストレート

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ

    アズワン
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
  • TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスチーズ

    アズワン
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入 アズワン

    PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入

    アズワン
    8,390税込9,229
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
    寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
  • PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入 アズワン

    PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入

    アズワン
    5,690税込6,259
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    寸法(mm)11×27L
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • 導電仕分トレー アズワン

    導電仕分トレー

    アズワン(6件のレビュー)
    842税込926
    1個
    当日出荷
    材質導電性PP(ポリプロピレン)表面抵抗値(Ω)103~104
  • TEFEN PVDF締込継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 オスストレート

    アズワン
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
  • TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ

    アズワン
    4,640税込5,104
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
  • フッ素樹脂三方コック アズワン

    フッ素樹脂三方コック

    アズワン(3件のレビュー)
    5,140税込5,654
    1個
    当日出荷
    ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
    仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
  • 【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100 アズワン

    【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    2,900税込3,190
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
  • ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワン

    ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1袋(10個)
    当日出荷
    空気・液体に使用できます。
    材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
  • TEFEN PVDF締込継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 メスストレート

    アズワン
    3,800税込4,180
    1個
    5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
  • 合成石英研磨板 アズワン

    合成石英研磨板

    アズワン
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • 合成石英研磨板 アズワン

    合成石英研磨板

    アズワン
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm アズワン

    オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm

    アズワン
    21,900税込24,090
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
    材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂耐荷重(kg)50/段キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275引出し内寸法(mm)199×350×76アズワン品番8-8723-02棚板有効寸法(mm)525×400
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • フッ素樹脂二方コック アズワン

    フッ素樹脂二方コック

    アズワン
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
  • クリーンスティック(大型) アズワン

    クリーンスティック(大型)

    アズワン(2件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1袋(50本×2包)
    当日出荷
    ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
    全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7アズワン品番1-7696-01
  • 溶接棒 アズワン

    溶接棒

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    翌々日出荷
    長さ(m)1棒径(Φmm)3
  • ESD基盤ラック アズワン

    ESD基盤ラック

    アズワン
    2,750税込3,025
    1個
    欠品中
    基盤等の収納に使用可能です。
    材質導電性PPピッチ(mm)16溝数25溝幅3mm溝深さ(mm)8外寸法(mm)437×160×30表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2265-01
  • 導電シリコンゴムシート(耐熱性用) アズワン

    導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

    アズワン
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
    材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1